さらに商品を絞り込む
  • HiKOKI(旧:日立工機)(57)
  • マキタ(35)
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • BOSCH(ボッシュ)(18)
  • レッキス工業(18)
  • 日東工器(15)
  • リューター(日本精密機械工作)(13)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • 日動工業(6)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(5)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

電動工具 :「8a」の検索結果

関連キーワード
  • dc18rc
  • ez78a1
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
替刃(EA858A-1C・858AB用) エスコ替刃(EA858A-1C・858AB用)エスコ
7,800税込8,580
1組(2組)
翌日出荷
W3/8”用 EA858A-1、EA858AB、(旧)EA858A用替刃 ステンレス軟鋼用
アズワン品番65-2235-50
替刃(軟鋼用/EA858A-31用) エスコ替刃(軟鋼用/EA858A-31用)エスコ
7,800税込8,580
1組
翌日出荷
EA858A-31用
2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ2000-8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)エスコ
53,600税込58,960
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 低速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:2000~8300rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.9kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:49mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19アズワン品番65-2228-70
ハンドグラインダーセット(充電式) エスコハンドグラインダーセット(充電式)エスコ
14,700税込16,170
1セット
当日出荷
スライド式4段変速スイッチ。回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。 「イージーツイストシステム」世界初!本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。 多種多様なDremelアクセサリおよびアタッチメントと装着できます。Dremelアタッチメントのほとんどが使用可能で、作業の幅が更に広がります。 LEDライト搭載 0.8・1.6・2.4・3.0mm軸のコレットも使用可能です。 本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。
仕様●バッテリー:DC3.6V(2.0Ahリチウムイオンバッテリー)●充電時間:約2時間45分●全長:185mm●サイズ:185×40×38mm●使用可能コレット径:Φ0.8mm、Φ1.6mm、Φ2.4mm、Φ3.0mm、Φ3.2mm●重量:270g●材質:ポリアミド樹脂(PA)●回転数:8000/14000/21000/25000rpm(4段階設定)●コレットチャック:3.2mm●付属品:アクセサリー15個、USB-ACアダプター、USBケーブル●定格電圧:3.6V(2.0アンペア)アズワン品番64-7928-37
17x22mm スパナ(カップ型ワイヤーブラシ用) エスコ17x22mm スパナ(カップ型ワイヤーブラシ用)エスコ
715税込787
1本
翌日出荷
材質本体:カーボンスチール、仕上:クロームメッキ、クリップ:ビニールコート全長(mm)170質量(g)100使用時寸法(mm)17・22
ガイドバー エスコガイドバーエスコ
9,900税込10,890
1個(1個)
翌日出荷
仕様ガイドバー適合機種ES-3035、ES-3135
砥石(ベンチグラインダー用) エスコ砥石(ベンチグラインダー用)エスコ
2,200税込2,420
1個
8日以内出荷
EA818AH用砥石
仕様●外径:150mm●厚さ:16mm●穴径:12.7mm●粒度:#36●色:灰色アズワン品番65-2228-72
7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック) エスコ7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)エスコ
47,800税込52,580
1台
翌日出荷
強力760Wモーター 高速形 材料に適した回転数に調整可能 入切しやすいスライドスイッチを採用
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削仕様●電源:AC100V●電流:8.0A●消費電力:760W●回転数:7000~29000rpm●モーター:単相直巻整流子モーター●コード:2心キャブタイヤ●コード長:2.5m●サイズ:全長:406mm、胴径:62mm、先端径:35mm●重量:1.8kg●本体材質:プラスチック●取付可能砥石:外径:25mm以下、軸径:3mmまたは6mm●付属品:コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個●替カーボンブラシ:ストップカーボン:EA813HH-19アズワン品番65-2228-69
133x40mm 靴用ブラシ(豚毛/白) エスコ133x40mm 靴用ブラシ(豚毛/白)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
アズワン品番64-7950-68
磨きパッドセット エスコ磨きパッドセットエスコ
1,910税込2,101
1セット
翌日出荷
3つの異なる研磨性能により、磨き傷を付けることなく、研磨剤を使用せずに、素早く汚れや付着物を取り除きます・
用途EA928AG-701用・セット内容ハード磨きパッド(EA928AG-721)、スポンジパッド(EA928AG-716)、ソフト磨きパッド(EA928AG-712)寸法(mm)63.5
砥石(ベンチグラインダー用) エスコ砥石(ベンチグラインダー用)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
EA818AH用砥石
[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズル エスコ[EA897BB-6A、-10、-8SA、-9A用]ロングノズルエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
充電式ブロワー、ブロワー、ブロワバキューム用別売部品。
仕様ロングノズル材質樹脂ノズル長(mm)450
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
73,980税込81,378特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200~10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
仕様樹脂ケースセット質量(kg)2.5形式スイッチ:パドル式回転数(min-1[r.p.m])変速モード:3200~10000 オートモード:5500最大出力(W)1,500モーター直流ブラシレスモーター砥石サイズ(mm)Φ100×穴径 15バッテリー36V(リチウムイオン2.5Ah) 18V(リチウムイオン5.0Ah)(工具本体にて切替)スピンドル径M10×1.5充電時間(分)25(満充電)、19(実用充電)サイズ(mm)363×60(H)1充電当たりの作業量【コンクリート筋付け】 約7.6m(S1カッター/外径:100mm、材料:コンクリート、切込み深さ:20mm、推力:30N) 【鉄筋切断】 約152本 (切断トイシ/外径:100mm、材料:Φ10mm鉄筋)
8mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・薄板用) エスコ8mm パンチ(EA858HR-1A/丸穴・薄板用)エスコ
9,760税込10,736
1個
翌日出荷
エスコ品番EA858HR-8
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,100税込27,610
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。<br />セット内容:<br />・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)<br />・切断砥石×10枚<br />・オフセット研削砥石×5枚(#36)<br />・工具箱×1<br />ディスクグラインダー本体仕様:<br />・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm<br />・スピンドル径:M10×1.5<br />・回転数:12,000rpm<br />・モーター:100V・760W・8A<br />・サイズ:295×64×60(H)mm<br />・重量:1.9kg<br />・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付<br />・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ<br />・最大出力:1160W<br />・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)<br />切断砥石仕様:<br />・粒度:SG46T BF<br />・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴<br />・最大回転数:14,520rpm<br />・最大使用周速度:80m/s<br />・セラミック砥粒<br />・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に<br />オフセット研削砥石仕様:<br />・外径:100mm<br />・穴径:15mm<br />・厚み:3mm<br />・粒度:#36<br />・最大回転数:13,750rpm<br />・最大使用周速度:72m/s<br />・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用<br />・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。<br />・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。<br />ケース仕様:<br />・サイズ:430×180×230(H)mm<br />・材質:ポリプロピレン<br />・中皿1枚付<br /> 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
電動ブロワ(充電式/本体のみ) エスコ電動ブロワ(充電式/本体のみ)エスコ
17,500税込19,250
1台
翌日出荷
軽量・コンパクトで使いやすい モーターの出っ張りがないスリム形状 風量は3段階で調整可能。 電池パック・充電器は付属しておりません。 バッテリーはEA813HF-17Aをお使いください。 充電器はEA813H-18Aをお使いください。
用途吹き飛ばし仕様●風量:1.2m3/分(ノズルなし)●風速:最大102m/s●回転数:強モード:80,000rpm中モード:53,000rpm弱モード:43,000rpm●連続使用時間:強モード:約12分中モード:約40分弱モード:約70分●サイズ:320(ノズル無:220)×96×184mm●重量:1kg(バッテリー込み:1.4kg)●付属品:ノズル(S)アズワン品番65-2236-18
電動ねじ切り機(自動停止機能付) エスコ電動ねじ切り機(自動停止機能付)エスコ
710,000税込781,000
1台
8日以内出荷
低電圧警告電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
質量(kg)65無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)ねじ切り能力1/4B~3B(8A~80A)サイズ(mm)770×480×405(H)オイルタンク容量(L)4.0
電動ねじ切り機(小型) エスコ電動ねじ切り機(小型)エスコ
410,000税込451,000
1台
8日以内出荷
質量(kg)32無負荷回転数(min-1[r.p.m])61モーター単相100V・500Wシリースモーター(ブレーキ付)ねじ切り能力1/4B~1・1/2B(8A~40A)サイズ(mm)540×345×355(H)オイルタンク容量(L)1.3
電動ねじ切り機(小型/軽量) エスコ電動ねじ切り機(小型/軽量)エスコ
258,000税込283,800
1台
8日以内出荷
質量(kg)19.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])55モーター単相100V・400Wシリースモーター(ブレーキ付)ねじ切り能力1/4B~1B(8A~25A)サイズ(mm)440×329×356(H)オイルタンク容量(L)1.5
電動ねじ切り機 エスコ電動ねじ切り機エスコ
610,000税込671,000
1台
8日以内出荷
モーター単相100V・600Wシリースモーター(ブレーキ付)
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
21,400税込23,540
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。<br />重負荷作業により強く、最大出力もアップ。全長短縮で、より小形になり取り回しやすい。3方向にサイドハンドルが取付け可能で狭所作業にも対応できます。 アルミボディ。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)268×56×60(H)質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.0電圧(V)AC100消費電力(W)780スイッチスナップ式回転数(min-1[r.p.m])12000最大出力(W)1100モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
電機ディスクグラインダーセット エスコ電機ディスクグラインダーセットエスコ
19,400税込21,340
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。<br />3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に仕様エスコセットその他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14寸法(mm)258×56×60(H)質量(kg)1.6(砥石・コード含まず)電圧単相交流(50/60Hz共用)穴径(Φmm)15電流(A)8.0電圧(V)AC100消費電力(W)780スイッチスナップ式回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2.5(2心)モーター単相直巻整流子モーター砥石サイズ(mm)100スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
ねじ転造機 エスコねじ転造機エスコ
450,000税込495,000
1台
8日以内出荷
小型、軽量タイプの転造マシンです。「自動オープン転造ヘッド」搭載マシン。切粉排出量を低減した、環境配慮型マシン。高速ねじ転造を実現。動停止カーボン付。ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応。

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら