屋内・屋外兼用型。LEDチューブライトの延長用。組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。
仕様片面発光
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
サイズLEDライン 全長:5m、幅:17mm、厚さ:9mm
質量(g)800
消費電力(W)50
全長(m)5
定格電流(A)0.54
最小曲げ半径(mm)20、(低温時)45
光源昼白色LED
色温度5000K
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-10~40
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V固有)100
連結数(可能台数)10本(50mまで)
入力電圧範囲(V)AC90~110
明るさ(Lm)5000
防水性IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83
1本(1本)
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。