鋼板、ステンレスの切断加工に。
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える
ブレードは両面8ヵ所の切刃が使用でき、長寿命です。
ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 満充電まぎわの電流を段階的に下げながら、負荷を抑えて充電するため、電池寿命の低下を抑制できます。
USB端子付(5V・2A)
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載
電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。
エンジン発電機対応
低温充電対応(-10℃まで)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CE18DSL(LXPK)●仕様:樹脂ケースセット●切断能力(mm):鋼板、非鉄金属板/1.6、 ステンレス板/1.2●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:30分●ストローク数:5,300spm●最小切断半径:25mm●サイズ:295×82×168(H)mm●重量:2.2kg●付属品:バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)、電池カバー、六角棒スパナ(3mm)、収納ケース、シクネスゲージ●替カーボンブラシ:標準付属/EA813HH-9●振動3軸合成値:9.9m/s2
アズワン品番67-4728-62
1個
¥83,600
税込¥91,960
翌日出荷
付属品:ミニドライバー用ビットセット (黒染加工・片頭、段付寸法13mm)、(+)#2×45mm、(+)#2×100mm、USB充電ケーブル(50cm)。小さく、軽く、使いやすい。多様な部材のネジ締めに対応:配線器具の取り付け、分電盤の端子のネジ締め、精密機器のメンテナンス、家具のネジ送り・手締めなどに。より精密な作業が可能:ピタッと止まるブレーキ付、手締めも可能。使いやすさを向上:高輝度LED採用で明るさ約2.5倍、簡易ライトとしてLEDのみ点灯も可能。誤作動を起こしにくいスイッチ形状。手軽なUSB充電、Type-C対応。高速&精密仕上げ。850回転/分の高速回転とブレーキ機能搭載。低トルク+ブレーキ機能搭載で、より精密な作業が可能に。オン/オフが調整しやすいプッシュスイッチ採用で細かい作業を可能に。
質量(g)170
能力小ネジ・鉄(バネ座金なし)M3×5:約2100本、M6×10:約2000本
ハンドル長さ(mm)全長:131
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9、11.5、13)
バッテリーリチウムイオン電池3.7V(850mAh)
ライト種類高輝度LED
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])弾性体締付トルク:0.4(電動時、剛性体最大締付トルク)、8.0(手締め時、最大耐久トルク)
作業範囲~M3(電動時)、~M6(手締め時)
充電時間(分)約45(市販USB充電器5V2Aの場合)
シャンクサイズ(mm)六角:6.35
回転数(min-1[回/分])850
1台
¥9,800
税込¥10,780
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。