電動工具 :「薄鋼電線管」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~104、ガス管:15A~100A 出力(kN[tonf])147(15) シリンダーSR-15 最大ストローク(mm)250(シリンダー) セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個) 寸法(mm)フレーム長さ980×高さ208×全長720(シリンダー含む) 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700) 質量(kg)25(シリンダー含む)
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~82、ガス管:15A~65A 曲げ角度(パイプ)(°)ガス管:30 出力(kN[tonf])98(10) シリンダーSR-3 最大ストローク(mm)250(シリンダー) セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個) 寸法(mm)フレーム長さ750×高さ185×全長650(シリンダー含む) 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700) 質量(kg)14.5(シリンダー含む)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります