電動工具 :「破砕 工具」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東空販売ブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。 打撃数(bpm)950 仕様エア式 全長(mm)610 質量(kg)30 ストローク(mm)180 空気消費量(m3/min)1.60 エアー接続口1PF 適合ホース内径(Φmm)19 ピストン径(Φmm)45 トラスコ品番463-0254
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります