電動工具 :「丸 棒 木材」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パオック卓上丸ノコ
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに 付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2 材質本体:アルミダイキャスト 長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°) 穴径(Φmm)チップソー:20 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 刃数(p)72 最大切込深さ(mm)(45°時)25 刃厚(mm)チップソー:2.5 電源コード(m)1.8 最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°) 回転速度(min-1[r.p.m])4500 定格時間(分)30 回転角度(°)テーブル:0-左45 取扱説明書(5.39MB) チップソー外径(Φmm)190 取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

TBS-165DC 集塵機能付テーブルソー パオック 動画あり
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに 付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm 材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック 穴径(Φmm)チップソー:20 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)16000 テーブル寸法(mm)475×553(585×553) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1400 刃数(p)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553 最大切込深さ(mm)(45°時)23 刃厚(mm)チップソー:2.2 電源コード(m)2.1 最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°) 回転速度(min-1[r.p.m])4700 定格時間(分)20 取扱説明書(2.82MB) チップソー外径(Φmm)165 取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに 付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書 定格電圧(V)AC100 テーブル寸法(mm)660×415 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1400 刃数(p)60 刃厚(mm)2.6 電源コード(m)2 回転速度(min-1[r.p.m])5000 定格時間(分)20 切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度) アズワン品番64-9343-25 取扱説明書(3.65MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時) チップソー外径(Φmm)255 チップソー内径(Φmm)15.9 材質(テーブル)アルミ
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります