電動工具 :「卓上 バイス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パオック卓上丸ノコ
大きな木材の切断作業を素早く、簡単に切断できます。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、角度切り、傾斜切りに 付属品バイス・バイス支柱、六角棒レンチ:4、5mm、レンチ:10・13mm、カーボンブラシx2 材質本体:アルミダイキャスト 長さ(mm)最大直線切り:85(傾斜角0°)、90(傾斜角45°)、最大45°切り:65(傾斜角0°)、左40右70(傾斜角45°) 穴径(Φmm)チップソー:20 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)600 刃数(p)72 最大切込深さ(mm)(45°時)25 刃厚(mm)チップソー:2.5 電源コード(m)1.8 最大切込深さ(mm)45(傾斜角0°) 回転速度(min-1[r.p.m])4500 定格時間(分)30 回転角度(°)テーブル:0-左45 取扱説明書(5.39MB) チップソー外径(Φmm)190 取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ベルト掛け替え不要で、ダイヤルを回すだけで回転速度の無段階調整が可能です。回転速度が一目でわかるデジタル表示です。テーブルを傾斜させての穴あけ作業が可能です。ドリルバイス付です。
用途軟金属や木材、プラスチックやアクリル等の垂直穴あけ作業に その他【チャック先端からベースまで】490mm 付属品ドリルバイス、ドリルチャック、チャックハンドル、六角棒レンチ(3mm、4mm)、コッタ、スパナ(16mm、18mm) 材質鋳鉄 ストローク(mm)75 定格電圧(V)AC100 フトコロ(mm)150 使用チャックジャコブステーパJT.No.3 本体質量(g)34000 テーブル寸法(mm)240×240 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)420 チャック能力(mm)2025/03/16 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×950×520 電源コード(m)1.8 ベース寸法(mm)250×410 回転速度(min-1[r.p.m])500-2300(50Hz)、600-2770(60Hz) 定格時間(分)30 最大穴あけ能力(mm)16(スチール)、20(木材) 傾斜角度(°)【テーブル】左右45 振り(mm)300
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります