電動工具 :「木工用 丸鋸」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材や各種合板の切断に便利です。
定格消費電力(W)700 最大切込深さ(mm)0°:4、45°:32 チップソー寸法(mm)外径147×穴径20 回転速度(min-1[r.p.m])4500 定格時間(分)20 取扱説明書(9.73MB)
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

SMS-190T スライド丸ノコ パオック 動画あり
チップソー外径(Φmm)190 チップソー内径(Φmm)20 対応材質木工用 最大回転数(min-1[r.p.m])5800 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000 電源(V)AC100(50/60Hz) 電流(A)12 定格消費電力(W)1050 チップソー厚さ(mm)2 刃数(p)72 定格使用時間(分)30 取扱説明書(1.49MB)
1台
30,980 税込34,078
翌日出荷

材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに 付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書 定格電圧(V)AC100 テーブル寸法(mm)660×415 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1400 刃数(p)60 刃厚(mm)2.6 電源コード(m)2 回転速度(min-1[r.p.m])5000 定格時間(分)20 切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度) アズワン品番64-9343-25 取扱説明書(3.65MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時) チップソー外径(Φmm)255 チップソー内径(Φmm)15.9 材質(テーブル)アルミ
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

木工用電気丸のこCS-147PA用のカーボンブラシです。
用途木工用電気丸のこCS-147PA用のカーボンブラシとして。 適合機種CS-147PA 寸法(mm)7×5×12
1組(2個)
699 税込769
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります