電動工具 :「4枚刃」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大変な土ならしも電気の力で簡単、キレイに仕上ます。電気式でエンジン始動の手間がなく簡単に始動できます。排気ガスや騒音の心配がないです。軽量、コンパクトでもパワフルで、女性やお年寄りでも扱い易いです。燃料の補充や保管が必要なく、手間も収納スペースも省けます。
用途家庭菜園やガーデニングなどの土ならしに 定格電圧(V)AC100 刃径(Φmm)耕運:155(4枚刃) 本体質量(g)3920 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 騒音値(dB)86 回転速度(min-1[r.p.m])280 定格時間(分)30 アズワン品番64-4374-15 電源コード(cm)36 耕運幅(mm)190
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング