絞り込み
ブランド
  • Power sonic
  • モノタロウ(43)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,330)
  • マキタ(2,307)
  • エスコ(1,144)
  • BOSCH(ボッシュ)(727)
  • 修理(712)
  • 京セラインダストリアルツールズ(420)
  • Panasonic(パナソニック)(416)
  • ミルウォーキーツール(357)
  • 日東工器(327)
  • ハタヤリミテッド(282)
  • 日動工業(281)
  • SK11(153)
  • EARTH MAN(146)
  • 大阪ジャッキ製作所(129)
  • ミスターマイスター(126)
  • オグラ(126)
  • PROXXON(プロクソン)(123)
  • NSK(ナカニシ)(119)
  • IKURATOOLS(育良精機)(111)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴径変更ブッシュ 20mm用 Power sonic穴径変更ブッシュ 20mm用Power sonic(8件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種CS-160S、CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9
穴径変更ブッシュ 25.4mm用 Power sonic穴径変更ブッシュ 25.4mm用Power sonic(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
チップソーの穴径25.4→15.9mm変更のブッシュです。
用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種TBS-255PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
ディスクグラインダ用切断砥石カバー Power sonicディスクグラインダ用切断砥石カバーPower sonic
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ディスクグラインダ用の切断砥石カバーです。
用途ディスクグラインダ用の切断砥石カバーとして。
ミニボール盤MDP-100用ベルト Power sonicミニボール盤MDP-100用ベルトPower sonic
599税込659
1個
3日以内出荷
ミニボール盤MDP-100用のベルトです。
用途ミニボール盤MDP-100用のベルトとして適合機種MDP-100材質本体/ポリウレタン直径(Φmm)80線径(Φmm)4
超硬ドリル Power sonic超硬ドリルPower sonic
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷
耐摩耗性に優れ、ドリル寿命に大幅な伸びがあります。加工時のビビリや拡大が少なく、精度の高い穴あけが可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、軽合金などの難加工材の穴あけに。硬度HRC先端:90シャンク形状
キーレス六角軸ドリルチャック Power sonicキーレス六角軸ドリルチャックPower sonic
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。
用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
補助ローラー Power sonic補助ローラーPower sonic
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
幅広の対象物にも対応する補助ローラーです。高さは50~160mmまで調整可能です。
用途自動カンナ、マイターソーなどでの長尺物加工の補助に。直径×幅W(mm)ローラー部:25×250耐荷重(kg)60(静的)ベース寸法(mm)幅360×奥行180高さ調整範囲(mm)50-160
PP-330用カーボンブラシ Power sonicPP-330用カーボンブラシPower sonic(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(2個)
当日出荷
自動カンナPP-330用のカーボンブラシです。
用途自動カンナPP-330用のカーボンブラシとして。適合機種PP-330寸法(mm)7×17×17RoHS指令(10物質対応)対応
ミニボール盤MDP-100用ドリルチャック Power sonicミニボール盤MDP-100用ドリルチャックPower sonic
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックです。
用途ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックとして適合機種MDP-100材質本体/炭素鋼本体寸法(mm)W32×H32×D42本体質量(g)134チャック能力(mm)0.6-6.0チャックモールステーパーB10
ミニ両頭グラインダ Power sonicミニ両頭グラインダPower sonic
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。
用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
切断機用カーボンブラシ Power sonic切断機用カーボンブラシPower sonic
599税込659
1組(2個)
欠品中
切断機用カーボンブラシです。
用途切断機用カーボンブラシとして。適合機種CS-160S、CS-160PA寸法(mm)8×5×10
ミニボール盤 Power sonicミニボール盤Power sonic(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
消費電力(W)100回転速度(min-1[r.p.m])(1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000チャック能力(mm)0.6~6定格時間(分)20最大ストローク(mm)20最大穴あけ能力(mm)スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります)取扱説明書(3.15MB)
両頭グラインダ Power sonic両頭グラインダPower sonic
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
材料の研磨、サビ取り、バリ取り作業に便利です。
消費電力(W)300砥石寸法(mm)外径150×内径12.7×厚さ20回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2850/3450定格時間(分)30取扱説明書(3.69MB)
ミニ両頭グラインダTDS-75F用フレキシブルシャフト Power sonicミニ両頭グラインダTDS-75F用フレキシブルシャフトPower sonic
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
ミニ両頭グラインダTDS-75F用のフレキシブルシャフトです。
用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用のフレキシブルシャフトとして適合機種TDS-75F材質チャック/真鍮、チューブ/PVC全長(mm)1060
ミニボール盤MDP-100用チャックハンドル Power sonicミニボール盤MDP-100用チャックハンドルPower sonic
599税込659
1個
3日以内出荷
ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルです。
用途ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルとして適合機種MDP-100材質本体/機械構造用炭素鋼歯数11本体寸法(mm)W66×H38×D15本体質量(g)35
ミニ両頭グラインダTDS-75F用カーボンブラシ Power sonicミニ両頭グラインダTDS-75F用カーボンブラシPower sonic
759税込835
1個
3日以内出荷
ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシです。
用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシとして適合機種TDS-75F材質本体/カーボン寸法(mm)カーボン:4×4.4×12入数(個)2
電ドルセッタ Power sonic電ドルセッタPower sonic
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけが可能です。キーレスチャックでドリルの取付が簡単です。
用途自由な角度の穴あけに。チャック能力(mm)1~10シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
CS-305用カーボンブラシ Power sonicCS-305用カーボンブラシPower sonic(2件のレビュー)
799税込879
1組(2個)
当日出荷
高速切断機CS-305用カーボンブラシです。
用途高速切断機CS-305用カーボンブラシとして。適合機種CS-305寸法(mm)16×6.5×13.5
替電球 Power sonic替電球Power sonic
619税込681
1個
翌々日出荷
電動工具兼用の替白熱球です。
用途電動工具兼用の替白熱球として。適合機種TDS-150、VS-400電圧(V)12消費電力(W)10
角のみ盤 Power sonic角のみ盤Power sonic
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
木材の角溝、角穴の加工に便利です。
消費電力(W)375回転数(min-1[r.p.m])1500寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7最大ストローク(mm)100最大取付物厚さ(mm)105取扱説明書(2.77MB)
糸ノコ盤 Power sonic糸ノコ盤Power sonic
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。
用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。消費電力(W)90ストローク幅(mm)20セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチールコード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(9.17MB)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具