絞り込み
ブランド
  • Power sonic
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(2,269)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,211)
  • BOSCH(ボッシュ)(710)
  • エスコ(546)
  • Panasonic(パナソニック)(323)
  • 日東工器(319)
  • ミルウォーキーツール(315)
  • 京セラインダストリアルツールズ(286)
  • 日動工業(274)
  • ハタヤリミテッド(267)
  • SK11(151)
  • EARTH MAN(127)
  • ミスターマイスター(121)
  • NSK(ナカニシ)(120)
  • PROXXON(プロクソン)(109)
  • BLACK&DECKER(89)
  • 本多電子(86)
  • IKURATOOLS(育良精機)(82)
  • 東京オートマック(82)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 穴径変更ブッシュ 25.4mm用 Power sonic

    穴径変更ブッシュ 25.4mm用

    Power sonic(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    チップソーの穴径25.4→15.9mm変更のブッシュです。
    用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種TBS-255PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9
  • 穴径変更ブッシュ 20mm用 Power sonic

    穴径変更ブッシュ 20mm用

    Power sonic(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    チップソーの穴径20→15.9mm変更のブッシュです。
    用途チップソー穴径変更ブッシュとして。適合機種CS-160S、CS-160PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:20-15.9
  • ミニボール盤MDP-100用ベルト Power sonic

    ミニボール盤MDP-100用ベルト

    Power sonic
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ミニボール盤MDP-100用のベルトです。
    用途ミニボール盤MDP-100用のベルトとして適合機種MDP-100材質本体/ポリウレタン直径(Φmm)80線径(Φmm)4
  • ディスクグラインダ用切断砥石カバー Power sonic

    ディスクグラインダ用切断砥石カバー

    Power sonic
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ディスクグラインダ用の切断砥石カバーです。
    用途ディスクグラインダ用の切断砥石カバーとして。
  • ミニ両頭グラインダ Power sonic

    ミニ両頭グラインダ

    Power sonic
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。
    用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
  • キーレス六角軸ドリルチャック Power sonic

    キーレス六角軸ドリルチャック

    Power sonic
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。
    用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • PP-330用カーボンブラシ Power sonic

    PP-330用カーボンブラシ

    Power sonic(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1組(2個)
    当日出荷
    自動カンナPP-330用のカーボンブラシです。
    用途自動カンナPP-330用のカーボンブラシとして。適合機種PP-330寸法(mm)7×17×17RoHS指令(10物質対応)対応
  • CS-305用カーボンブラシ Power sonic

    CS-305用カーボンブラシ

    Power sonic(2件のレビュー)
    799税込879
    1組(2個)
    当日出荷
    高速切断機CS-305用カーボンブラシです。
    用途高速切断機CS-305用カーボンブラシとして。適合機種CS-305寸法(mm)16×6.5×13.5
  • ミニボール盤 Power sonic

    ミニボール盤

    Power sonic(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
    消費電力(W)100チャック能力(mm)0.6~6回転速度(min-1[r.p.m])(1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000定格時間(分)20最大ストローク(mm)20最大穴あけ能力(mm)スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります)
  • 超硬ドリル Power sonic

    超硬ドリル

    Power sonic
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、ドリル寿命に大幅な伸びがあります。加工時のビビリや拡大が少なく、精度の高い穴あけが可能です。
    用途一般鋼、鋳鉄、軽合金などの難加工材の穴あけに。硬度HRC先端:90シャンク形状
  • 両頭グラインダ Power sonic

    両頭グラインダ

    Power sonic
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    材料の研磨、サビ取り、バリ取り作業に便利です。
    消費電力(W)300砥石寸法(mm)外径150×内径12.7×厚さ20定格時間(分)30回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])2850/3450
  • ミニボール盤MDP-100用チャックハンドル Power sonic

    ミニボール盤MDP-100用チャックハンドル

    Power sonic
    1個
    取扱停止中
    ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルです。
    用途ミニボール盤MDP-100用のチャックハンドルとして適合機種MDP-100材質本体/機械構造用炭素鋼歯数11本体寸法(mm)W66×H38×D15本体質量(g)35
  • 切断機用カーボンブラシ Power sonic

    切断機用カーボンブラシ

    Power sonic
    599税込659
    1組(2個)
    翌々日出荷
    切断機用カーボンブラシです。
    用途切断機用カーボンブラシとして。適合機種CS-160S、CS-160PA寸法(mm)8×5×10
  • 替電球 Power sonic

    替電球

    Power sonic
    619税込681
    1個
    翌々日出荷
    電動工具兼用の替白熱球です。
    用途電動工具兼用の替白熱球として。適合機種TDS-150、VS-400電圧(V)12消費電力(W)10
  • 電気カンナEP-82A用替刃 Power sonic

    電気カンナEP-82A用替刃

    Power sonic
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    電気カンナEP-82PA用の替刃です。
    用途電気カンナEP-82PA用の替刃として適合機種EP-82A、EP-82PA材質本体/超硬本体質量(g)5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5.5×82×1.2入数(個)2
  • 糸ノコ盤VS-400用ピン無しノコ刃アダプタ Power sonic

    糸ノコ盤VS-400用ピン無しノコ刃アダプタ

    Power sonic
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    VS-400用ピン無しノコ刃アダプタです。
    用途VS-400用ピン無しノコ刃アダプタです。適合機種VS-400材質粉末合金
  • 糸ノコ盤VS-400用ノコ刃プレート Power sonic

    糸ノコ盤VS-400用ノコ刃プレート

    Power sonic
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    VS-400用ノコ刃プレートです。
    用途VS-400用ノコ刃プレートです。適合機種VS-400材質ABS
  • 糸ノコ盤VS-400用L型六角レンチ Power sonic

    糸ノコ盤VS-400用L型六角レンチ

    Power sonic
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    VS-400用L型六角棒レンチです。
    用途VS-400用L型六角棒レンチです。適合機種VS-400材質炭素鋼
  • 糸ノコ盤VS-400用カーボンブラシ Power sonic

    糸ノコ盤VS-400用カーボンブラシ

    Power sonic
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    VS-400用カーボンブラシです。
    用途VS-400用カーボンブラシです。適合機種VS-400材質銅、炭素
  • ミニ両頭グラインダTDS-75F用フレキシブルシャフト Power sonic

    ミニ両頭グラインダTDS-75F用フレキシブルシャフト

    Power sonic
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    ミニ両頭グラインダTDS-75F用のフレキシブルシャフトです。
    用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用のフレキシブルシャフトとして適合機種TDS-75F材質チャック/真鍮、チューブ/PVC全長(mm)1060
  • ミニボール盤MDP-100用ドリルチャック Power sonic

    ミニボール盤MDP-100用ドリルチャック

    Power sonic
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックです。
    用途ミニボール盤MDP-100用のドリルチャックとして適合機種MDP-100材質本体/炭素鋼本体寸法(mm)W32×H32×D42本体質量(g)134チャック能力(mm)0.6-6.0チャックモールステーパーB10
  • ミニ両頭グラインダTDS-75F用カーボンブラシ Power sonic

    ミニ両頭グラインダTDS-75F用カーボンブラシ

    Power sonic
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシです。
    用途ミニ両頭グラインダTDS-75F用のカーボンブラシとして適合機種TDS-75F材質本体/カーボン寸法(mm)カーボン:4×4.4×12入数(個)2
  • 電ドルセッタ Power sonic

    電ドルセッタ

    Power sonic
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけが可能です。キーレスチャックでドリルの取付が簡単です。
    用途自由な角度の穴あけに。チャック能力(mm)1~10シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
  • 補助ローラー Power sonic

    補助ローラー

    Power sonic
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    幅広の対象物にも対応する補助ローラーです。高さは50~160mmまで調整可能です。
    用途自動カンナ、マイターソーなどでの長尺物加工の補助に。直径×幅W(mm)ローラー部:25×250耐荷重(kg)60(静的)ベース寸法(mm)幅360×奥行180高さ調整範囲(mm)50-160
  • 角のみ盤 Power sonic

    角のみ盤

    Power sonic
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    木材の角溝、角穴の加工に便利です。
    寸法(mm)(使用可能角のみ)6.4、8、9.5、12.7消費電力(W)375回転数(min-1[r.p.m])1500最大ストローク(mm)100最大取付物厚さ(mm)105
  • 糸ノコ盤 Power sonic

    糸ノコ盤

    Power sonic
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    フレキシブルアームライト付で手元を明るく照らします。無段階スピードコントロール付です。切粉送風機能付です。
    用途直線、曲線切断や0-45°までの角度切断に。セット内容ブレード×6、鋸刃プレート×2、T型ハンドル六角棒レンチ、L型六角棒レンチ、ピン無ブレード取付ホルダ材質ベース:アルミ寸法(mm)(懐)400質量(kg)12.4材質(本体)スチール消費電力(W)90コード長さ(m)1.8テーブル寸法(mm)415×255切断能力(mm)0°:45/45°:20刃数(p)15、18定格時間(分)30ノコ刃長さ(mm)127ストローク幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×400×630ストローク数(min)550-1700

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

電動工具