電動工具 :「はがし 機械」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
一台で3役(研磨、切断、剥がし)。細かな作業に最適。変速ダイアル付。取付角度調節可。
電源(V)100
消費電力(W)280
電流(A)3.2
電源コード(m)1.8
振動角度(°)3
付属品(木工カットソー、金属カットソー、スクレーパー、サンディングパッド)各1 サンディングペーパー(#30 #80 #120)各3 六角レンチ
周波数(Hz)50/60
振動数11000~21000
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。