マルチツールSHINKO(新興製作所)4日以内出荷
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。付属品サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ質量(g)1400電流(A)3電圧(V)AC100消費電力(W)280電源コード(m)1.8周波数50/60Hz絶縁種別二重絶縁振動数(min-1)13000~22000定格時間20分サイズ(mm)280×200×100振動角度(°)約3.5
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
電工ドラム日動工業税込¥41,778~¥37,980~
充電圧着器DualPanasonic(パナソニック)税込¥285,780~¥259,800~
ミニパンチャーIKURATOOLS(育良精機)税込¥153,780~¥139,800~
USB対応充電器HiKOKI(旧:日立工機)税込¥9,898¥8,998