電動工具 :「丸棒 1m」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋 質量(kg)5.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)6.2 刃数(p)40(日本製多種材チップソー) 最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角) 傾斜角度(°)(ノコ刃)45 回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

用途金属の切断 切断能力(mm)鉄工丸棒60、丸パイプ90、L型鋼70×70 砥石寸法(Φmm)外径305 砥石寸法(mm)厚さ2.8 砥石寸法(Φmm)穴径25.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)100 電流(A)14.5 消費電力(W)1400 コード長さ(m)2 外形寸法(mm)475×285×380 砥石周速度(m/min)60.6 付属品砥石(本体装着済み)、スパナ、クイックバイス(本体装着済み) 質量(kg)14.5 周波数(Hz)50/60
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります