歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途木材の切断、DIYに便利です。
付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.2
電圧(V)14.4
切断能力(2×4材)40本
無負荷回転数(min-1[r.p.m])430
刃数(p)24
最大切込深さ(mm)43
バッテリーリチウムイオン
鋸刃(mm)外径125×内径20
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約30
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。