充電丸のこSHINKO(新興製作所)3日以内出荷
歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途木材の切断、DIYに便利です。付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.2電圧(V)14.4切断能力(2×4材)40本無負荷回転数(min-1[r.p.m])430刃数(p)24最大切込深さ(mm)43バッテリーリチウムイオン鋸刃(mm)外径125×内径20バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約30
電気丸のこSHINKO(新興製作所)(2件のレビュー)当日出荷
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電流(A)6.8電圧(V)単相100消費電力(W)650コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600ノコ刃外径(Φmm)147最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
電気丸ノコSHINKO(新興製作所)当日出荷
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ質量(kg)2.7周波数(Hz)50/60電流(A)8.9電圧(V)単相100消費電力(W)850コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)絶縁種別回二重絶縁ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)定格時間(分)30(木材切断の場合)傾斜角度(°)0~45
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
防振ゴム(B)ニデックテクノモータ税込¥3,628¥3,298