金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです!
ディスクグラインダとは?
⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
定格電圧(V)DC18
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石
質量(kg)2
色サンドベージュ
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
研削砥石寸法(mm)(外径)100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113
連続使用時間27分
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(mAh)2000
研削砥石寸法(mm)(内径)16
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。