USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使えるマルチギアシリーズの別売バッテリーです。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズにお使いいただけます。
材質PA6+GF30
色ブラック
質量(g)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×128×53
入力USB:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A
充電時間(分)約120(※出力20W以上のUSB充電器を使用した場合。室温、使用時間、USB充電器の出力によって充電時間が長くなることがあります。)
バッテリー容量(mAh)2000
充電方式USB Type-C(TM)
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。