【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア丸ノコヘッド単品 10.8Vアイリスオーヤマ翌々日出荷
USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
付属品平行定規1個、六角棒レンチ1本、ノコ刃(木工用)1枚寸法(mm)【対応ノコ刃】外径85×内径10/20×鋸身厚0.9~1.1の木工用ノコ刃色ブラック質量(g)平行定規除く:820回転数(min-1[r.p.m])0-1240ノコ刃内径(Φmm)10ノコ刃外径(Φmm)85寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×120×161(平行定規除く)切り込み深さ(mm)最大45°(傾斜切断時):17、最大90°(直角切断時):25
【本格DIYに!】充電式丸のこ18Vアイリスオーヤマ3日以内出荷
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.5色サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×171×220連続使用時間(分)52(無負荷)バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)140×20xのこ身厚1.1バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)27切込深さ(mm)(90°時)40
【DIYに最適!】充電式丸のこ10.8Vアイリスオーヤマ7日以内出荷
厚みのある木材もラクラクカットする直線切りに便利な丸ノコです。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。
付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、のこ刃(木工用)1個、六角レンチ1個、平行定規質量(kg)2.3色サンドベージュ定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×173×206バッテリーリチウムイオンノコ刃サイズ(mm)125×内径20×鋸身厚1.2バッテリー容量(mAh)2000切込深さ(mm)(45°時)23切込深さ(mm)(90°時)37
【本格DIYに!】軽量充電式丸のこ 18V コードレスタイプアイリスオーヤマ(2件のレビュー)3日以内出荷
厚みのある木もラクラクカットできる、直線切りに便利な充電式丸のこです!
丸のことは?
⇒直線のカットに強く、円盤状の刃の回転により切断を素早く行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(2.1kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:両手でしっかり持てる2か所のグリップ。手にフィットし、安定した切断が可能。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも線が見えやすく快適に作業が可能です。
◎左右45°角度調節:最大45度まで斜めカットが可能。
◎取り外し可能のこ刃:外径125mm×内径20mm×鋸身厚0.6~1.2mmの木工用のこ刃に適合しています。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSC140-Zにバッテリーは付属しません。
用途厚みのある木材の切断に。回転数(min-1[r.p.m])4300定格電圧(V)DC18
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~
ターボファンWAKA税込¥8,798¥7,998
充電式集じん丸ノコ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)税込¥79,178¥71,980