電動工具 :「グラボ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
内蔵ソフトT08は、グラフィックのアイコンで操作が容易です。
入力は、キーボード不要のタッチスクリーンです。
タッチスクリーンの操作は、レスポンスが速く、スピーディなマーキングを実現しました。
CSVデータ、履歴ファイル、データマトリックス、QRコードなど、複数のデータ保存が可能です。
安全かつ自動的にデータ作成が可能なグラボトレースは、作業時間の短縮が可能です。
手動で数値を入力したり、バーコードリーダにデータ転送をしたり、マーキング内容をプレビューしたり、作業履歴を確認したりと、多彩な機能が搭載されています。
用途刻印、型番刻印、シリアル刻印に。
仕様最大打刻寸法(mm):100×120
トラスコ品番115-7148
セット内容エアレギュレーター、電源コード
幅(mm)270
寸法(mm)270×489.8×704
材質/仕上62HRCまでの金属、樹脂、合金
質量(kg)26
高さ(mm)704
奥行(mm)489.8
1セット
¥779,800
税込¥857,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。