電動工具 :「排気ガス」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BHB70M-401 58Vバッテリーブロワー烈風elex IDECH(アイデック) 動画あり
最大風速70m/s。強力な風で落葉やゴミをすばやく清掃!庭や建物まわりのお掃除に大活躍! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ 排気ガスがないのでストレスフリー。学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.簡単操作で即始動 余計な手間なく始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 4.風量調整が自由自在 手元のダイヤルで直感的な風量コントロールが可能。ターボ機能も備えており、上部のボタンをワンタッチでラクラクターボ。 5.4.0Ahバッテリー(TPBT5640)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品ノズル・バッテリー・充電器 トラスコ品番258-1130 電圧(V)58 消費電力(W)70 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×130×270 本体質量(kg)4.4(4.0Ahバッテリー付) バッテリー容量(Ah)4 アズワン品番69-3118-83
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります