電動工具 :「角パイプ 40mm」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定置・ポータブルの両用タイプ。火花が発生しにくく、作業音も静かで多くの作業環境で大活躍。速度は材料の材質に合わせて6段階に切替可能。切断角度は0°~40°で直角切りも角度切りも可能です。手元ライト付で暗い所でも安心して作業が可能。
用途鉄やステンレスなどの難削材も切断可能。ポータブル時は天井からの配管作業にも大活躍。 消費電力(W)1050 電源コード(m)2.5 質量(kg)6.5(バイス付:14.0)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)7.0(バイス付:14.0) 周波数(Hz)50/60 電流(A)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1050 山数10/14 本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付) 刃幅(mm)13 刃厚(mm)0.65 電源コード(m)2.3 切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115 切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40 切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45 絶縁方式二重絶縁 電動機直巻整流子電動機 ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換) 切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100 ノコ刃長さ(mm)1140
1台
85,980 税込94,578
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります