SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1/2インチ(12.7mm)
1個
¥3,480
税込¥3,828
当日出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/4インチ(19.0mm)
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
M18 FVC23Lとの互換性があります。ドレンの直径を小径にすることで、破片の処理が面倒になりにくくなり、飛び散りを防ぐことができます。標準的なホースに対応しています。5/8インチホースとの互換性があります。ドレンキャップ内のガスケットにより、真空タンクが満杯の場合でも漏れを防ぎます
互換性5/8インチホース
1個
¥789
税込¥868
8日以内出荷
MX FUEL 152mm コアドリル専用集塵アダプター。152mm径までのコアビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリング
ビット寸法(mm)最大穴開けビット:152
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
SDS MAX専用集塵アダプター。6mmから70mm径までのドリルビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリング
ビット寸法(mm)最大穴開けビット:6-70
1個
¥5,098
税込¥5,608
8日以内出荷
M12/M18 FUEL マルチツール専用集じんアダプター
ポジション調整可能
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
M18 FUEL 32mm SDS Plusハンマードリル(M18 FHPX)専用設計で、装着時に本体より給電
高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 μg/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵
長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長203mm、最大径32mmまで対応可能
AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに
ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
質量(kg)2.0(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)
電源電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)
最大穴あけ能力(mm) コンクリート32
厚さ(mm)203(最大穴あけ)
付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
専用設計で M18 FUEL 26mm SDS Plusハンマードリルに装着し、本体から給電(M18 FHX)
高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 ug/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵
長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長152mm、最大径26mmまで対応可能
AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに
ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)
電源電圧(V)18
有効長(mm)最大152
穿孔径(mm)最大16~26
ビット取付長さ(mm)最大210
穿孔長(mm)最大152
付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
HEPAフィルター:0.3ミクロンの微粒子低減テストにおいて、99.97%の有効性が実証された集塵機能!!
マニュアル式フィルター清掃機能:フィルター機能の低下を抑え、工具のライフサイクルを伸ばす
付属:16mmと26mmノズル
限られたスペースでの作業に適している小型サイズ:幅96mm 、高245mm
M18 FDDEXLよりも約30%軽量: 質量1.3kg
工具からの電源供給
工具のON/OFFで作動
デプスゲージ
LEDライト
仕様(バッテリープラットフォーム)M18 REDLITHIUM(ハンマードリル本体から給電)
付属品ノズル×2
質量(kg)1.3(ハンバードリル本体、バッテリー含まず)
電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)
最大穴あけ能力(mm)(ビット長)130、(厚さ)96
ストローク長(mm)96
最大穴あけ能力(mm) コンクリート26
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
AUTOPULSEフィルター清掃機構
小径および大径ノズルにより最大32mmの穴あけが可能
大型のダストケースにより、ゴミへの接触を抑えつつ粉塵を廃棄可能
容易かつ的確なデプスゲージの調整により、最大200mm深く正確な穴あけが可能
接続後はハンマードリルより給電
コードやホース不要により最大限の携帯性を実現
付属品ダストノズル(S/L)
適合機種M18 FHACOD32-0C0 JP
長さ(mm)最大穴開けビット:260
質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)
電圧(V)18 (ハンマードリルから供給)
最大穴あけ能力(コアビット)(mm)16/32
ストローク長(mm)203
穴あけ可能板厚(mm)203
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
ミルウォーキーの集塵機ホースを違う直径のホース、アクセサリーに適用させるアダプター3品キット。直径63.5mmのホースで47.6mm直径アクセサリーアダプター 1個。直径63.5mmと47.6mmのホースを連携させるアダプター1個。47.6mm直径のホース2本連携させるアダプター1個
セット内容アダプタ3個
1個
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用アダプター。1/4インチ(6.35mm) 六角軸ドライバービット用アダプターであらゆる1/4インチ(6.35mm) 六角ビットとともに使用可能
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ1/4インチ(6.35mm)
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/4インチ(19.0mm) → 1インチ(25.4mm)
1個
¥3,988
税込¥4,387
8日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用アダプター。1/4インチ(6.35mm) 六角軸ドライバービット用アダプターであらゆる1/4インチ(6.35mm) 六角ビットとともに使用可能
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
サイズ1/4インチ(6.35mm)
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/8インチ(9.5mm) → 1/2インチ(12.7mm)
1個
¥1,588
税込¥1,747
8日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/2インチ(12.7mm) → 3/8インチ(9.5mm)
1個
¥1,588
税込¥1,747
8日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1インチ(25.4mm) → 3/4インチ(19.0mm)
1個
¥4,488
税込¥4,937
8日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:1/4インチ(6.35mm) → 3/8インチ(9.5mm)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット用アンビル変換アダプター。鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)。ソケットピン対応デザイン。アンビル部にはソケット保持用ボール採用。レーザーマーキングによる視認性に優れたサイズ表記。1/4インチ(6.35mm)角~1インチ(25.4mm)角まで対応する全8製品の充実したラインナップ
仕様変換サイズ:3/8インチ(9.5mm) → 1/4インチ(6.35mm)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター
寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162
質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)
流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
1個
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
薄型ボディで抜群の取り回し。専用ソケットによりソケット含めた幅が薄型化、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。速度とトルクを最高レベルで両立。最大回転速度350RPM(無負荷時)。最大締付けトルク81Nm。究極の汎用性。専用ソケット(8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21mm)は最大15mmパススルー(貫通)設計。1/4”、3/8”、1/2”アンビルアダプター、さらに1/4”六角ビットに対応
1個
¥59,880
税込¥65,868
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き
安全に作業ができる低振動、高性能設計
左右1.95°の振動角度で高速切断を実現
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント
180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす
デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12
付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター
質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時)
電源(V)12
モーターブラシレス
ブレード交換:工具不要
バッテリー容量(Ah)2
LEDLED付き
振動数10000~20000
振動角度(°)左右1.95
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
1台
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。
業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。
狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載
可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします
LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備
仕様燃料ゲージ、LEDライト
アンビル3/8" Square
アズワン品番65-0279-52
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
M12 ユニバーサル集じんアダプター専用ダストケースセット(ダストボックス、フィルター、蓋)
HEPAフィルター搭載
1個
¥2,898
税込¥3,188
8日以内出荷
M12TMユニバーサル集じんアダプター専用ダストノズル2種類
Φ5-15mm/Φ16-30mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。1/4″アダプター付き
仕様燃料ゲージ、LEDライト
長さ(mm)384
質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
最大回転数(min-1[r.p.m])0~200
最大締付トルク(N・m)75
アンビル3/8" Square
1セット
¥35,880
税込¥39,468
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
左右2.1°の振動角度で高速切断を実現
合板、ドライウォールから釘入り木材まで幅広い部材に対応した切断能力
10段階のスピード調整ダイアル
ソフトスタート機能で、部材への負荷がかかってから設定速度に到達。作業はじめのミスを防ぎます。
180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
すべての MILWAUKEE製 M18 バッテリーで使用可能
質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(2.0Ahバッテリー装着時)
振動角度(°)左右2.1 計4.2
変速段数10段階+Aモード
互換性【ブレード】STARLOCK/OIS
ライト種類広角180°LED
仕様振幅速度:10000~20000(回/分)、ブレード交換:工具無しでの交換
付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能。ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能。大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)。RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止。キックバック制御により、安全性と制御性アップ。トリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載。過負荷ランプにより最適負荷を検知可能。※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません
付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター
幅(mm)404
全長787 mm
高さ(mm)254
本体質量(kg)8.95
最大切込深さ(mm)124
バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM)
回転数5370 min-1
ブレード径(Φmm)直径:350
ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
1個
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
セットのMXFUELTM152mmコアドリル3.0Ah×1キット
安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。
コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。
水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。
作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。
AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ
LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー
オンボード給水ジョイント
ハイパワーブラシレスモーター
付属品MXF XC406 JP(バッテリー)、MXF C JP(充電器)、ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー
質量(kg)7.6(本体のみ)、12.4(MXF XC406バッテリー装着時)
1個
¥219,800
税込¥241,780
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。
コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。
水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。
作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。
AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ
コアドリルスタンド(別売)
LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー
オンボード給水ジョイント
ハイパワーブラシレスモーター
付属品ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー
回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600
スピンドル1-1/4''-7 UNC & 1/2'' G
アズワン品番65-0279-92
穴あけ能力(mm)コアビット152
アダプタサイズA-Rod(32.0mm)
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1
穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm
3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル
1回の充電で最大50個もの19×102mmの穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時)
AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上
AVS防振システム
付属品M18 FDDEL32-0 APJ(ハンドル集じんアダプター)、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、ダストノズル(S/L)
質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800
打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工30
チャック寸法(mm)62
最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75
穴あけ能力(mm) 石工75
最大穴あけ能力(mm) コンクリート32
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~4600
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。4つの空気圧設定を記憶可能。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応。長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)。米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター
電圧(V)18
エア流量(L/min)40(0PSI時)
最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030
1個
¥29,980
税込¥32,978
13日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。