<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク
最大2711 Nmの緩めトルク
最大M48ボルトを締め付け可能
MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。
内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします
すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能
質量(kg)9.64(本体のみ)、11.34(12.0Ahバッテリー装着時)
アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)
付属品ケース
長さ(mm)455
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200
ねじ締め能力最大M48
最大締付トルク(N・m)2711
トルク(N・m)1180/1254/1966/2576
締付能力(ナット)最大M48
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ
コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計
最大M42ボルトを締め付け可能
MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。
内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします
柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能
最大2,400Nmの緩めトルク
最大2,033Nmの締め付けトルク
長さ(mm)277
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
仕様燃料ゲージ、LEDライト
付属品ケース
質量(kg)4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000/0~1100/0~1400/0~1650
ねじ締め能力最大M42
アンビル1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式)
トルク(N・m)530/1020/1800/2033
締付能力(ナット)最大M42
アズワン品番65-0279-75
打撃数(bpm)0~1330/0~1620/0~2100/0~2450
1台
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク
最大2711 Nmの緩めトルク
最大M48ボルトを締め付け可能
MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。
内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします
すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能
タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様
質量(kg)10.64(本体のみ)、12.34(12.0Ahバッテリー装着時)
アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)ロングノーズ
付属品ケース
長さ(mm)590
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200
ねじ締め能力最大M48
最大締付トルク(N・m)2711
トルク(N・m)1180/1254/1966/2576
締付能力(ナット)最大M48
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。