<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
専用設計で M18 FUEL 26mm SDS Plusハンマードリルに装着し、本体から給電(M18 FHX)
高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 ug/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵
長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長152mm、最大径26mmまで対応可能
AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに
ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)
電源電圧(V)18
有効長(mm)最大152
穿孔径(mm)最大16~26
ビット取付長さ(mm)最大210
穿孔長(mm)最大152
付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
1台
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
M18 FUEL 32mm SDS Plusハンマードリル(M18 FHPX)専用設計で、装着時に本体より給電
高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 μg/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵
長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長203mm、最大径32mmまで対応可能
AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに
ダスト容量が見やすい透明ダストボックス
質量(kg)2.0(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)
電源電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)
最大穴あけ能力(mm) コンクリート32
厚さ(mm)203(最大穴あけ)
付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。