電動工具 :「冷却器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミルウォーキーツールMX FUEL スーパーチャージャー
現場での充電待ち時間を大幅に短縮。充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分。充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分。COOL-CYCLE対応。バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能
長さ(mm)261 幅(mm)345 質量(kg)8.8 高さ(mm)485 消費電力(W)1200 出力電圧(V)72 入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)
1個
89,880 税込98,868
8日以内出荷

ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 12.0AH バッテリー
最も高性能なMX FUELバッテリー。6.0(XC406)と比較して、2倍の連続使用時間を実現。MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、65分で充電可能。COOL-CYCLE対応。MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、COOL-CYCLEに対応。バッテリーと充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。充電開始スピードアップ、充電後の発熱を減少。耐久ケース:市販のオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化 。COOL-CYCLEの温度コントロールにより、バッテリー寿命をアップ
仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL 長さ(mm)274 幅(mm)180 質量(kg)6.03 高さ(mm)117 機能残量ゲージ、キャリーハンドル 公称容量(Ah)12
1個
168,800 税込185,680
8日以内出荷

ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー
6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ。6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型。MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電。COOL-CYCLEに対応。バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。米国にて特許取得の防塵・防水保護。耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化。バッテリー寿命をアップ
長さ(mm)274 幅(mm)180 質量(kg)4.4 高さ(mm)96 機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージ バッテリー容量(Ah)8 互換性全てのMX FUELシリーズ
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ミルウォーキーツールMX FUEL(TM) 充電器
高速でコンパクトな充電。MX FUEL(TM) REDLITHIUM(TM) FORGE(TM) 8.0を65分で充電。MX FUEL(TM) REDLITHIUM(TM) FORGE(TM) 12.0を100分で充電。持ち運びに便利なコンパクトサイズ。COOL-CYCLE(TM)対応。バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムが高速冷却を実現。COOL-CYCLE(TM)対応バッテリーに対応 - レーザーエッチングでCOOL-CYCLE(TM)バッテリーを識別可能。システム互換性。すべてのMX FUEL(TM)バッテリーに対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

M18 DFC JP M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 デュアルベイ充電器
<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
仕様充電可能電圧:M18 質量(kg)1.75 充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130 アズワン品番65-0280-11
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります