2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 FCOS230-0G0 JP M18 FUEL 230mm パワーカッター ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL 230mm パワーカッター
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 硬質コンクリートを切断するハイパワー ガソリン式よりも軽量 煩わしいエンジンメンテナンス不要 RAPIDSTOP システムブレーキ付き バッテリー残量表示ライト付き 可動式カバー 二重トリガーで不意の事故を防止 機能性に優れた設計で持ち運びやすさと生産性を向上 各種M18️バッテリーで動作
仕様ブレーキ付き 付属品ブレード、レンチ、ボックスレンチ 質量(kg)4.5(本体のみ)、6.2(12.0Ahバッテリー装着時) 電源(V)18 回転数(min-1[r.p.m])6600 モーターPOWERSTATEブラシレスモーター ディスク径(Φmm)230 バッテリー容量(Ah)12 最大切断能力(mm)85 内径(mm)22.2 モニタ負荷モニター
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

M18 HOAL-0 APJ M18  LEDハイパフォーマンスエリアライト ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な 4000ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 最大12時間の連続使用が可能(5.0Ahバッテリー使用時) 交流電源に接続し、コード式ライトとしても使用可能 上下120°に可動するチルト式ヘッド 天井などに取り付けられるネジ穴付 耐衝撃設計
質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)AC100~240、DC18 定格電力(W)50(AC電源)、36(DC電源) 連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:12 モード高/中/低 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:4000、中照度時:2000、低照度時:1200
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります