M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール8日以内出荷
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能<br />コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー<br />回転数(無負荷時):27,000 min-1<br />RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能<br />先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能<br />スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換<br />スライド式電源スイッチ
仕様スライドスイッチ付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース長さ(mm)390質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8適正回転数(min-1)27000(無負荷)
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります