電動工具 :「畳 1畳」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 ONERSAL-0 APJ M18スタンドタフライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18スタンドタフライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高品質(5400lm)、フル充電で約1日使用可能 最大1メートルまで完全防水 5400lmで最大26時間使用可能 7秒のセットアップで165cmまで拡張可能 折りたたみ可能(55cm) 防水・防塵性能 デュアルバッテリー設計:1つまたは2つの電池を使用可能 三脚は180°に収納可能 最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18高需要9.0電池2本で最大7時間使用可能、5400lm ミディアムモード:M18高需要9.0電池2本で最大12.5時間使用可能、3100lm ローモード:M18高需要9.0電池2本で最大26時間使用可能、1600lm
質量(kg)8.7(本体のみ)、9.3(2.0Ahバッテリー装着時) 高さ(mm)1.65 電圧(V)18 定格電力(W)46 連続使用時間(時間)高照度時:7、中照度時:12.5、低照度時:26 角度調整範囲220°(垂直・水平方向ともに) 防塵防水性能IP67 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-83 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:5400、中照度時:3100、低照度時:1600 収納寸法・高さ(mm)0.5
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります