<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大振動数12,500 vpm / 208 Hz
延長コードなどの面倒なセットアップが不要
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上
無段変速トリガー搭載
全てのM18バッテリーが使用可能
M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブのコンクリート打設が可能
POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現
REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供
専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
付属品ケース
直径(Φmm)25(振動ヘッド)
電源電圧(V)18
防塵防水性能IP20
振動数12,500/min(208Hz)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。