電動工具 :「3M延長コード」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 FHIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト アンビル3/8 インチ角
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

M18 ONEFHIWF34-0X0 JP M18 FUEL  3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800 ねじ締め能力最大M33 アンビル3/4インチ トルク(N・m)702/1138/1627/1627 締付能力(ナット)最大M33 打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現。凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え。ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm。負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ。最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上。高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性。現場環境で工具の寿命が延長。無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト 長さ(mm)272 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速) 最大締付トルク(N・m)47 アンビル3/8 インチ角 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1セット
38,880 税込42,768
8日以内出荷

M18 ONEFHIWF34-502X JP M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器) 質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800 ねじ締め能力最大M33 アンビル3/4インチ トルク(N・m)702/1138/1627/1627 締付能力(ナット)最大M33 打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

M18 HOSALC-0 JP M18 充電機能付きスタンドライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 充電機能付きスタンドライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大6,000ルーメンの高品質LEDライト 最大10時間の連続使用時間(8.0Ahバッテリー装着時) 最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載 簡単セットアップ、最大高2.1m 電源コードを接続して使用できるAC モード(電源コードは付属しません) 作業しながら充電できる M18充電機能付き(電源コードは付属しません) USB充電機能付き(2.1A) 運搬に便利なキャリーハンドル 耐衝撃・高耐久三脚 屋外での使用に耐える高耐久設計
質量(kg)9.6(本体のみ)、10.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 モード強 / 中 / 弱 明るさ(Lm)6000/4000/1700 連続使用時間(時間)3.5/5/10(8.0Ahバッテリー装着時)
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

M18 ONEFHIWF1-0X0 JP M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計 最大M42ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能 最大2,400Nmの緩めトルク 最大2,033Nmの締め付けトルク
長さ(mm)277 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 質量(kg)4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000/0~1100/0~1400/0~1650 ねじ締め能力最大M42 アンビル1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式) トルク(N・m)530/1020/1800/2033 締付能力(ナット)最大M42 アズワン品番65-0279-75 打撃数(bpm)0~1330/0~1620/0~2100/0~2450
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

M18 ONEFHIWF1DS-0C0 JP M18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能
質量(kg)9.64(本体のみ)、11.34(12.0Ahバッテリー装着時) アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式) 付属品ケース 長さ(mm)455 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200 ねじ締め能力最大M48 最大締付トルク(N・m)2711 トルク(N・m)1180/1254/1966/2576 締付能力(ナット)最大M48 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

M18 HOAL-0 APJ M18  LEDハイパフォーマンスエリアライト ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な 4000ルーメンTRUEVIEW LEDライトを搭載 最大12時間の連続使用が可能(5.0Ahバッテリー使用時) 交流電源に接続し、コード式ライトとしても使用可能 上下120°に可動するチルト式ヘッド 天井などに取り付けられるネジ穴付 耐衝撃設計
質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)AC100~240、DC18 定格電力(W)50(AC電源)、36(DC電源) 連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:6、低照度時:12 モード高/中/低 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:4000、中照度時:2000、低照度時:1200
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

M18 ONEFHIWF1D-0C0 JP M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能 タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様
質量(kg)10.64(本体のみ)、12.34(12.0Ahバッテリー装着時) アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)ロングノーズ 付属品ケース 長さ(mm)590 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200 ねじ締め能力最大M48 最大締付トルク(N・m)2711 トルク(N・m)1180/1254/1966/2576 締付能力(ナット)最大M48 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

M18 FDDEL32-0 APJ M18 32mm D ハンドル集じんアダプター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 AUTOPULSEフィルター清掃機構 小径および大径ノズルにより最大32mmの穴あけが可能 大型のダストケースにより、ゴミへの接触を抑えつつ粉塵を廃棄可能 容易かつ的確なデプスゲージの調整により、最大200mm深く正確な穴あけが可能 接続後はハンマードリルより給電 コードやホース不要により最大限の携帯性を実現
付属品ダストノズル(S/L) 適合機種M18 FHACOD32-0C0 JP 長さ(mm)最大穴開けビット:260 質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず) 電圧(V)18 (ハンマードリルから供給) 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)16/32 ストローク長(mm)203 穴あけ可能板厚(mm)203
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷

M18 AL-0 APJ M18TM LEDエリアライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18TM LEDエリアライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 250W のコード式 ハロゲン ライトに比べ最大30% 明るい設計 最大10時間のランタイム 8角形フレーム採用で、8段階に照射角度を調節可能 複数の吊り下げ機能を搭載:EMTハンガー、キーホールハンガー、クロスバーハンガー、ハンドルハンガー 光の強弱を2段階で調節可能
モードHigh/Low 連続使用時間(時間)5/10(B5) 電源電圧(V)18 明るさ(Lm)1500/780 質量(kg)1.4(本体のみ)、2.1(5.0Ahバッテリー装着時) 仕様キーホールハンガー、電気コンジットに取付用ハンガー(12mmまで)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

M18 FRT-0X0 JP M18 FUEL リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 FUEL リベッター(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命 鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性 パワフルなコードレスリベッター Industry’s fastest cordless riveting tool Up to 50% faster than the leading cordless competitor 4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能 20 kNのリベット引き込み力 ストローク長: 30mm 6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時) コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター
質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 引力(kN)最大20 ストローク長(mm)30 先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ) 付属品ケース 適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼
1台
59,980 税込65,978
8日以内出荷

M18 HUP700R-0 JP M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 FORCE LOGIC油圧式ユーティリティポンプ:700バールのクリンプ、切断、または穴開け用のヘッドアタッチメントすべての作業に電力を供給します。 *2倍の流量により、作業効率が大幅アップ(1.6リットルの大型オイルリザーバーと他ポンプ比) 最も一般的なアタッチメントに接続可能なParker TCシリーズメスクイック接続カプラー搭載 計3種類のモードを搭載:自動放出、圧力保持、リモート切断 1.8メートルのコード付きコントローラーにより遠隔操作が可能。また、延長コードで最大7メートルまで拡張可能 IP54の侵入保護により、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な状況下での操作可能 バランスの取れたリフティングハンドルが均等な重量配分を実現。トラックからバケットへの輸送を簡易化 PFM(予測フォースモニタリング):緑色のインジケーターを介して即時の圧力検証が可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINK個別電池監視によりランタイムを最適化し、長期耐久性を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
質量(kg)15.6(本体のみ)、16.0(2.0Ahバッテリー装着時) フィルター圧力:PFM 電源電圧(V)18 流量(L/min)低圧ポンプ吐出:2、高圧ポンプ吐出:0.4 アズワン品番65-0279-86 供給空気圧(bar[psi])700[10000]
1台
629,800 税込692,780
6日以内出荷

M18 FCVN24-0 JP M18 FUEL 2.4m コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大振動数12,500 vpm / 208 Hz 延長コードなどの面倒なセットアップが不要 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上​ 無段変速トリガー搭載​ 全てのM18バッテリーが使用可能 M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、​ 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブ​のコンクリート打設が可能 POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現 REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供 専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)5.5(本体のみ)、5.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 振動数12,500/min(208Hz) 長さ(m)2.4(フレキシブルシャフト) 直径(Φmm)25(振動ヘッド) 防塵防水性能IP20 振動3軸合成値(m/s2)5.96m/s2±1.5m/s2 付属品ケース
1個
97,980 税込107,778
8日以内出荷

M18 FCVN12-0 JP M18 FUEL 1.2m コンクリートバイブレーター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大振動数12,500 vpm / 208 Hz 延長コードなどの面倒なセットアップが不要 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 25mmの四角いヘッドにより、丸いヘッドよりも大きな面積を提供し、生産性を向上​ 無段変速トリガー搭載​ 全てのM18バッテリーが使用可能 M18 8.0Ah パワーブーストバッテリー装着時、​ 1回の充電で116m²(深さ19cm)のスラブ​のコンクリート打設が可能 POWERSTATE ブラシレスモーターが常に10,000 vpm (167 Hz)以上を維持し、最適な締固めを実現 REDLITHIUM バッテリーは高い互換性を持ち、大容量と高出力でユーザーに最高レベルの作業効率とパフォーマンスを提供 専用ユニットにより携帯性と機動性が向上
質量(kg)4.0(本体のみ)、4.4(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)18 振動数12,500/min(208Hz) 長さ(m)1.2(フレキシブルシャフト) 直径(Φmm)25(振動ヘッド) 防塵防水性能IP20 振動3軸合成値(m/s2)6.08m/s2±1.5m/s2 付属品ケース
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

M12 SI-0 APJ M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 コードレスハンダゴテ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター 長さ(mm)294 質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 連続使用時間(分)60 LEDあり アズワン品番65-0279-61 加熱時間20~30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

MXF DH2528H-0G0 JP MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
仕様プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能 付属品チゼル 質量(kg)24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時) チャック能力(mm)28mm六角軸 打撃エネルギーJoule(ジュール)64 アズワン品番65-0279-94 打撃数(bpm)0~1300 振動3軸合成値(m/s2)4.9
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

MXF DH2528H-601 JP MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
1個
409,800 税込450,780
8日以内出荷

M12 BDC6-0C0 APJ M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 配管清掃機(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機 一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン 電源を必要としないコードレス式 50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル 使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック 狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付 REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
付属品ケース、バケツ 質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時) ケーブル長(m)7.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500 電源電圧(V)12 ケーブル径(Φmm)6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

M12 FHIR14-0 JP M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト アンビル1/4 インチ角
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

M18 FMCS-0X0 JP M18FUELTM150mmチップソーカッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 同クラスのコードレスチップソーカッターよりも高速な切断能力​ POWERSTATEブラシレスモーターにより負荷時でも最大のパワーを発揮​ Φ19mm 電線管約370カット(5.0Ah時) レッドリチウムバッテリーにより他社製品よりも多くの切断作業が可能​ FUELテクノロジーが工具にかかる過負荷を防ぎ工具の長寿命化を実現​ 耐久性のあるフック搭載で工具の落下リスクを低減
付属品ケース、ブレード替刃 質量(kg)2.1(本体のみ)、2.8(5.0Ahバッテリー装着時) 直径×厚さ×穴径(mm)150×1.3×20 切断能力(mm)平板:57 電源電圧(V)18 ブレード枚数刃:34 切断能力(mm)パイプ57 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3900 切断能力(mm)銅6.5
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター 長さ(mm)294 質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 連続使用時間(分)60 加熱時間20~30
1セット
17,880 税込19,668
8日以内出荷

MXF DCD150-0C0 JP MX FUEL 152mm コアドリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ コアドリルスタンド(別売) LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター
付属品ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー 回転数(min-1[r.p.m])低速:800、高速:1600 スピンドル1-1/4&#x27;&#x27;-7 UNC & 1/2&#x27;&#x27; G アズワン品番65-0279-92 穴あけ能力(mm)コアビット152 アダプタサイズA-Rod(32.0mm)
1台
169,800 税込186,780
8日以内出荷

MXF DCD150-301C JP MX FUEL 152mm コアドリル 3.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 セットのMXFUELTM152mmコアドリル3.0Ah×1キット 安全に手持ちコアリング作業を行えるオートストップ(クラッチ)機能搭載。 コードレスで最大152 mm (6 インチ) の穴あけ作業が可能。 水平垂直センサーが作業面に対しての本体の傾斜をお知らせ。精度の高い作業を実現します。 作業効率を最大限にするための、最適LEDプレッシャーゲージ付き。過度な押し付けによる、掘削効率の低下を抑止し最適化できます。 AUTOSTOP オートストップ電子クラッチ LEDプレッシャーゲージ・水平垂直レベルセンサー オンボード給水ジョイント ハイパワーブラシレスモーター
付属品MXF XC406 JP(バッテリー)、MXF C JP(充電器)、ケース、クイックコネクトカラー、A-Rodアダプター、Crodアダプター、ロックオントリガー 質量(kg)7.6(本体のみ)、12.4(MXF XC406バッテリー装着時)
1個
219,800 税込241,780
欠品中

M18 FHM-0C0 JP M18 FUEL 45MM SDS MAXハンマードリル(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FHMは、MILWAUKEEが製造した中で最も生産性の高いSDS-Maxツールであり、コードレスM18プラットフォームの柔軟性を備えたACスタイルの電力を供給します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 トリガーロックオンにより、長時間のチッピングアプリケーションでトリガーを保持する必要がなくなります 大きな防振バックハンドルで両手を使うドリル作業をサポートし、振動を最小限に抑えます ツールの整備が必要になるとサービスライトインジケーターが点灯します。 防振サイドハンドルが振動の発生を低減します。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、グリスチューブ、サイドハンドル 質量(kg)8.7(本体のみ)、10.4(12.0Ahバッテリー装着時) 取付方式SDS Max 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~380 打撃エネルギーJoule(ジュール)11 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)65 最大穴あけ能力(mm)(トンネルビット)65 アズワン品番65-0279-76 最大穴あけ能力(mm) コンクリート45 打撃数(bpm)0~2900
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 FUEL 23L乾湿両用集塵機
湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮。FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持。コード式に匹敵する吸引仕事利率。電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量。 高耐久性のホースとホイール。標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (。自社調べ)。標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (。自社調べ)。付属ホース直径47.6mm。最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)。標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (。自社調べ)
仕様バッテリープラットフォーム:M18 付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル 寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616 電圧(V)18 タンク容量(L)乾式:23、湿式:21 本体質量(kg)13.4 風量(m3/min)2.46 稼動音(dB(A))最大84.3 防水仕様IPX4 最大真空圧(kPa)1.5
1個
90,980 税込100,078
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります