電動工具 :「LED 強力ライト」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 PAL-0 APJ M18 マグネットワークライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 マグネットワークライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1500lm) 強力なマグネットベース 2 ""スプリング式クランプ採用 折りたたみ式回転ライトヘッド搭載 最大9フィートの優れた耐衝撃性 防水・防塵性能(IP54) 最適な明るさと作業実現のためけい3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18 XC 5.0電池で最大4.5時間使用可能、1500 lm ミディアムモード:M18 XC 5.0電池で最大10時間使用可能、650 lm ローモード:M18 XC 5.0電池で最大20時間使用可能、350 lm ※M18 HB3, M18 HB8, M18 HB12装着時は、マグネット機能使用不可
仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイヤーハンガー 質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 定格電力(W)18 連続使用時間(時間)高照度時:4.5、中照度時:10、低照度時:25 角度調整範囲180°~330° 防塵防水性能IP54 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-81 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1500、中照度時:600、低照度時:300
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります