電動工具 :「led 投光器」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 SLED-0 APJ M18 LEDスポットライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM18 LEDスポットライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 650m照射可能 (1,250 lm) 最大198°のヘッド回転 計4種類の出力を選択可能(スポット、フラッド、スポット/フラッド、ストロボ) スポットモード:M18 XC 5.0パックで7時間使用可能 フラッドモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能 スポット/フラッドのコンビネーションモード:M18 XC 5.0パックで4時間使用可能 ストロボモード :M18 XC 5.0パックで5時間使用可能 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 全天候下で使用可能(IP54)
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 定格電力(W)15 連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:7、スポット/フラッドモード:4、ストロボモード:5 角度調整範囲198° 防塵防水性能IP54 モードフラッドモード、スポットモード、スポット/フラッドモード、ストロボモード 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)フラッドモード:1200、スポットモード:600、スポット/フラッドモード:1250、ストロボモード:1200 照射距離(m)650
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります