電動工具 :「切断用定規」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
安全ブレーキモーター付、軽量でひずみの少ない丈夫なアルミベース。
傾斜切断も可能!最大傾斜45°!
T型定規で一定幅にまっすぐ切断!
用途木材の切り落としに、合板等の切断に、日曜大工に
ノコ刃外径(Φmm)約165
ノコ刃内径(Φmm)約20
回転数(min-1[r.p.m])4500
切込深さ(mm)(45°時)39
切込深さ(mm)(90°時)56
定格電圧(V)100
定格電流(A)9
定格消費電力(W)850
コード長さ(m)約2
質量(kg)約3.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×225×240
刃数(p)丸鋸刃/52
仕様二重絶縁構造
付属品チップソー165mm、T型定規、チップソー交換用六角棒レンチ、集じん用ジョイントアダプター
定格時間(分)30
周波数(Hz)50/60
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。