電動工具 :「木ネジ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
長い木ネジやボルト・ナットも スピーティーに締め付けで 作業ラクラク!
無段変速 0~2,500回転/分
スイッチの引き加減により作業に適した回転数を自在にコントロールできます。
衝撃を吸収するラバーグリップ
力を入れやすい角度とバランスのとれたコンパクトボディにより、長時間の作業でも疲れません。
電源コード5m
コンセントから離れた場所での作業にも対応できる5mコード
カーボンブラシ交換式
経済的効果がありメンテナンスがしやすい
LEDライト
暗い場所での作業に便利
定格電圧(V)交流AC100
定格消費電力(W)250
コード長さ(m)約5
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
打撃数(min-1[回/分])0~3100
最大締付トルク(N・m)約92(940kgf-cm)
能力(mm) 普通ボルトM6~M12
能力(mm) 高力ボルトM5~M10
仕様回/二重絶縁構造
セット内容AC100Vインパクトドライバー(TID-92N)、ドライバー両頭ビット+No.2×65mm(2本)
質量(kg)1.28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×183×70
定格周波数(Hz)50/60
定格時間(分)15
能力(mm) 木ねじΦ3.5~9.0
能力(mm) テクスネジΦ3.5~6.0
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
3.6Vリチウムイオンバッテリー搭載の充電式ドリル&ドライバー!
過負荷になると自動停止するリミッター付!
暗い場所での作業に便利なライト付き
軽量コンパクト!
用途木材の穴あけに。家具の組立てに。
付属品六角軸ドリル刃:2mm、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー
質量(g)約300
タイプ六角軸専用、DIY用
使用温度範囲(℃)5~35
電源3.6Vリチウムイオン電池1.3Ah
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×125×45
穴あけ能力(mm)鉄工/Φ2、木工/Φ4
ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.1×19(2×4材)、Φ3.5×25(2×4材)
モーター電圧(V)(駆動)DC3.6
電池寿命充放電約300回
アズワン品番64-5129-70
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます!
スイッチ押すだけ簡単DIY!
正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業
軽くて扱いやすい!
用途家具の組立て・扉などの取付けに
穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)
最大締付トルク(N・m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])210
ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材)
タイプ六角軸専用、DIY専用
本体質量(g)約240
定格時間(分)5
電源単三乾電池4本(別売)
充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。
手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。
用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。
充電時間(分)約4時間
回転数(min-1[r.p.m])0~200
付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1
長さ(mm)125
幅(mm)45
高さ(mm)150
質量(g)約380
電圧(V)DC3.6
コード長さ(m)(USB)約1.08
ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20
チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)
最大締付トルク(N・m)4.5
バッテリー容量(Ah)1.5
ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25
穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
コンセントに差し込めばすぐに使えるACタイプ!
キーレスチャック
10mmΦまでのドリル刃・ビットが交換可能
LEDラウイト付きスイッチ連動式
暗い場所での作業に最適
無段変速機能
スピードコントロールスイッチ
4段階切替クラッチ+ドリル
ネジを傷めないクラッチ機構付
用途木材の穴あけに
金属の穴あけに
ネジのゆるめ・締め付けに
定格消費電力(W)100
コード長さ(m)約1.5
最大締付トルク(N・m)10
穴あけ能力(mm) 鉄工2
チャック把握範囲(Φmm)0.8~10
仕様回/二重絶縁構造
長さ(mm)210
幅(mm)60
質量(kg)約1
高さ(mm)180
電流(A)1.1
電源(V)交流AC100
回転数(min-1[r.p.m])0~500
定格周波数(Hz)50/60
穴あけ能力(mm) 木工40
定格時間(分)30
木ねじ寸法(mm)3.2Φ×45以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。