電動工具 :「石用研磨機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本機には過負荷になるとモーターの焼き付きを防ぐために、 自動停止をする安全装置であるリミッター機能が搭載されています。 ハンドルは左右取付可能で、砥石はシャフトロック機構で簡単交換できます。 変速ダイヤルで回転数が調整できるため、作業内容や材料に合わせて適した回転数で作業が行えます。
用途付属の砥石で、金属の研磨・面取り・バリ取りに。 付属のクッションパッドで、塗装落としや研磨に。 付属品鉄工用オフセット砥石、オフセット砥石用カバー(本体にセット済み)、砥石支えワッシャー(シャフトにセット済み)、左右兼用サイドハンドル、砥石押えナット(シャフトにセット済み)、ディスクスパナ(ディスク取付用)、クッションパッド(外径125mm)、交換用カーボンブラシ1セット 電圧(V)AC100 構造二重絶縁 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)650 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径15 定格時間(分)20 アズワン品番64-5129-51
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります