アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に
定格消費電力(W)1450
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)15
コード長さ(m)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
最高使用周速度(m/s)80
バイス(mm)(開き)175
付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。