電動工具 :「diy 木材」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.6Vリチウムイオンバッテリー搭載の充電式ドリル&ドライバー! 過負荷になると自動停止するリミッター付! 暗い場所での作業に便利なライト付き 軽量コンパクト!
用途木材の穴あけに。家具の組立てに。 付属品六角軸ドリル刃:2mm、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー 質量(g)約300 タイプ六角軸専用、DIY用 使用温度範囲(℃)5~35 電源3.6Vリチウムイオン電池1.3Ah 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×125×45 穴あけ能力(mm)鉄工/Φ2、木工/Φ4 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.1×19(2×4材)、Φ3.5×25(2×4材) モーター電圧(V)(駆動)DC3.6 電池寿命充放電約300回 アズワン品番64-5129-70
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時) ターンテーブル回転範囲:左右45° 持ち運びに便利なコンパクト設計 一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2 タイプDIY用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)5.6 刃厚(mm)1.4 絶縁方式二重絶縁 定格時間(分)30 切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°) 回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります