電動工具 :「ねじ切り 旋盤」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません
回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500) 60Hz
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます。
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付
ネジ切りギア-セット標準装備
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備。オプションで5インチチャック取付可能
心押台の固定はワンタッチレバー式、及び、精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター)
チップカバー標準装備
オイルパン標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書
幅(mm)ベッド:210
ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類
テーパー心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)19
速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類
センター距離(mm)350
機械主軸テーパMT3
モーター電圧(V)単相100
口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)
回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500
ベット上振り(mm)210
振り(mm)縦送り上:125
移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
低価格な卓上旋盤です
スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き)
回転数切替はツマミでワンタッチ
無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転)
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
横自動送り装置標準装備
正逆スイッチ付
ネジ切りギアーセット標準装備
チップカバー、オイルパン標準装備
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー
ねじミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類
テーパー心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)20
速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類
センター距離(mm)300(正味250)
機械主軸テーパMT3
モーター電圧(V)100
口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定
ベット上振り(mm)180
振り(mm)縦送り上:110
移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
¥399,800
税込¥439,780
10日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません
回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500)60Hz
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付
ネジ切りギア-セット標準装備
4インチスクロールチャック(90Φ)・標準装備。オプションで5インチチャック取付可能
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター)
チップカバー標準装備
オイルパン標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書
幅(mm)ベッド:210
ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類
テーパー心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)19
速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類
センター距離(mm)520
機械主軸テーパMT3
モーター電圧(V)単相100
口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)
回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500
ベット上振り(mm)210
振り(mm)縦送り上:125
移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
¥669,800
税込¥736,780
10日以内出荷
レバースイッチ標準装備(正逆スイッチ)
自動横送り装置標準装備(左・右) 自動縦送り装置(前・後)が標準装備
主軸は8段変速で高精度ギアー駆動になっている為、動力伝達効率か良くロスがありません
90~1,800 (50Hz)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
ネジ切りギアーセット標準装備
6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V750W、コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備
安全対策として非常停止ボタン(正逆スイッチ付)
オイルパン・切粉カバーが標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、チップカバー、三菱製 単相100V750W コンデンサー付モーター、オイルパン、固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書
幅(mm)ベッド:170
ねじミリネジ 0.2~3.5mm 18種類、インチネジ 4 1/2~48山 34種類
テーパー心押台穴:MT3
貫通穴径(Φmm)36
全長×全幅W×全高(mm)1350×740×540
速度横自動送り:0.05~0.35mm、自動送り:0.025~0.18mm
センター距離(mm)580
機械主軸テーパMT5
モーター電圧(V)単相100
口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定
回転速度主軸(8種類): 90・150・230・360・480・730・1100・1800
自重(kg)230
ベット上振り(mm)280
振り(mm)縦送り上:160
移動量(mm)心押台スリーブ:85+、左右:心間全域、縦送り:200
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
自動横送り装置(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備
主軸は9段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません
(85・230・250・300・420・700・910・1150・1500)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
主軸起動は、独立した起動竿で正逆転が行えます。又、主軸ジョグボタン有り
ネジ切りギア-セット標準装備
6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(75mm)
モーターは3相200V4P1.5kw、標準装備(三菱製モーター)
オプションで単相100V(200V)4P1KW取付可能
安全対策として非常停止ボタン
切粉カバー標準装備
オイルパン標準装備
ギャプ付(振り430mm)
付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 3相200V 1.5KWモーター、工具箱、オイルパン、切粉カバー固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書
幅(mm)ベッド:180
ねじミリネジ0.2~4.5mm 29種類、インチネジ 4~112山 40種類
テーパー心押台穴:MT3
貫通穴径(Φmm)38
全長×全幅W×全高(mm)1470×710×590
速度横自動送り:0.02~0.79mm 40種類、縦自動送り:0.01~0.26mm 40種類
センター距離(mm)660
機械主軸テーパMT5
モーター電圧(V)3相200
口径(mm)刃物台(25mm):16角バイト指定
回転速度主軸(9種類)(60Hz) :85・230・250・300・420・700・910・1150・1500
自重(kg)370
ベット上振り(mm)300
振り(mm)縦送り上:178
移動量(mm)心押台スリーブ:100、左右:心間全域
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
14日以内出荷
自動横送り装置標準装備(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備が標準装備
主軸は12段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません
80~1.600(50Hz)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
ネジ切りギア-セット標準装備
5インチスクロールチャック(120Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(70mm)
モーターは単相100V400W(単相200V400W)コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備
安全対策として非常停止ボタン。(正逆スイッチ付)
オイルパン切粉カバーが標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品5インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V400W(200V400W)コンデンサー付モーター、チップカバー、オイルパン、固定センサー、取扱説明書、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー
幅(mm)ベッド:140
ねじミリネジ 0.25~5mm 28種類、インチネジ 4~96山 34種類
テーパー心押台穴:MT3
貫通穴径(Φmm)26
速度横自動送り:0.03~0.27mm 、縦自動送り:0.015~0.13mm
センター距離(mm)580
機械主軸テーパMT4
モーター電圧(V)単相100
口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定
回転速度主軸(12種類): 80・106・140・180・236・315・410・550・710・925・1225・1600
ベット上振り(mm)250
振り(mm)縦送り上:120
移動量(mm)縦送り:120、心押台スリーブ:70、左右:心間全域
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。