電動工具 :「ローター 研磨」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コスモキカイ卓上ミニ旋盤
低価格な卓上旋盤です スクロールチャック部に安全カバー付(リミットスイッチ付き) 回転数切替はツマミでワンタッチ 無段変速DCモーター付き(100V600W60~2,200回転) 4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備 ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造 横自動送り装置標準装備 正逆スイッチ付 ネジ切りギアーセット標準装備 チップカバー、オイルパン標準装備 刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット テーパー削り装置標準装備(80mm)
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ・チップカバー、チャックカバー単相100V600W DCモーター、取扱説明書、オイルパン・固定センター・チェンジギアー ねじミリネジ 0.5~3mm 12種類、インチネジ 10山~44山 10種類 テーパー心押台穴:MT2 貫通穴径(Φmm)20 速度横自動送り:0.1mm・0.2mm 2種類 センター距離(mm)300(正味250) 機械主軸テーパMT3 モーター電圧(V)100 口径(mm)刃物(16mm):バイト10角指定 ベット上振り(mm)180 振り(mm)縦送り上:110 移動量(mm)縦送り:110、左右:心間全域、心押台スリーブ:60
1台
399,800 税込439,780
10日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります