7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。スチール製です。
用途レベリング、無収縮材、モルタルの混錬に。 仕様羽根軸一体型 トラスコ品番853-6642 寸法(mm)Φ140×640 質量(g)1400.0
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷


無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。 電源(V)100 付属品羽根
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。 トラスコ品番853-6640 セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本 寸法(mm)880×330×190 材質/仕上ゴム・樹脂・スチール 質量(kg)3.6 出力(W)1100 電源(V)100 定格電流(A)11 電源コード(m)2.8 アズワン品番64-8725-26 羽根径(Φmm)140
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

流線形状の羽根で攪拌能力アップ、低粘度材料に最適です。錆びないステンレス製です。
用途漆喰、ウレタン、レべリング、無収縮グラウトの混練に。 仕様羽根軸一体型 トラスコ品番853-6641 寸法(mm)Φ120×670 質量(g)1250.0
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。 仕様スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック 付属品かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-240W) 質量(g)4600 タイプダブルハンドル 定格電圧(V)100 コード長さ(m)2 定格電流(A)13 回転数150~300、300~650r.p.m サイズ(mm)410×210×320
1セット
43,980 税込48,378
6日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります