1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)卓上糸ノコ盤
軽くて丈夫、さびや歪みのない耐久性に優れたアルミダイカストテーブル 糸ノコ刃の交換が簡単なクイックブレードチェンジ機構
用途直線から曲線切りに 切断能力(mm)木材50 ストローク数(min-1)400~1600 ストローク量(mm)18 テーブル寸法(mm)250×380 電源(V)単相100 消費電力(W)50 コード長さ(m)1.8 フトコロ(mm)400 長さ(mm)605 付属品糸ノコ刃(ピンエンドタイプ72山×6本)・糸ノコ刃交換用固定棒・ラバーブーツ(3個)・ノズルアタッチメント・六角棒レンチ(3mm・4mm) 定格使用時間(分)30 質量(kg)12
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります