用途サビ取り、塗料はがし
内径(mm)22
適合機種G-126P・G-123
最適使用回転数(min-1[r.p.m])6000~7000
外径(mm)115
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
手にやさしいソフトグリップ
疲れにくい細身ボディ
作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし
付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル
電圧(V)100
消費電力(W)640
最大出力(W)850
砥石寸法(mm)厚さ4
砥石寸法(Φmm)穴径15
胴径(Φmm)57
1台
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
にぎり径56mm
用途金属の研削、バリ取り、サビ落し等に。
仕様スピンドルロック機構補助ハンドル・左右取り付け可
付属品100mmレジノイド砥石(#36)・カニ目スパナ
トラスコ品番491-7413
電圧(V)100
消費電力(W)600
最大出力(W)690
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
砥石寸法(mm)厚さ4
握り径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号608RM
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
コンクリートの切断ができる600Wモーター搭載。
別売の集じんカバーセットと集じんホースで集じん機に接続できます。
用途溶接面の研削、仕上げ、サビ落とし。
鉄・青銅・アルミ鋳物などのバリ取り、仕上げ、サビ落とし。
刈払機、耕うん機などの刃物の研削。
コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・タイルの切断。
付属品レジノイド砥石#36(外径100×内径15mm)、カニ目スパナ
電圧(V)100
消費電力(W)600
最大出力(W)600
絶縁方式二重絶縁
握り径(Φmm)56
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途鋼板のサビ落とし、塗装はがし、各種バリ取り
軸径(Φmm)5
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。