2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000 ストローク量(mm)10 電源(V)100 電流(A)3 消費電力(W)280 質量(kg)1.2 付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 コード長さ(m)5 種別ケースなし 切断能力(mm)木材55 切断能力(mm)軟鋼板3.5 定格電流(A)3 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 保証期間1年
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120KT
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース 種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付 質量(kg)1.2 電流(A)3 電源(V)100 消費電力(W)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 コード長さ(m)5 定格電流(A)3 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~5000 保証期間1年 ストローク量(mm)10
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります