電動工具 :「ソーガイド」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ノコ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)46 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。) 回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)単相 100 電流(A)5.7 消費電力(W)550 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213 付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス 質量(kg)2.1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノコ刃外径165mm 切込深さ57mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ 質量(kg)3.2 タイプDIY用 電流(A)11.6 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×220×229(171) ※( )内はハンドルから定盤までの高さ ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57[1寸9分]
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)丸ノコ
ノコ刃外径190mm 切込深さ68mm 鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソー採用 ダブルロック方式で安定した傾斜切断 バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドル
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ 質量(kg)3.4 タイプDIY用 電流(A)11.6 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×220×244(171) ※( )内はハンドルから定盤までの高さ ノコ刃外径(Φmm)190 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)防じんスチールカッタ ASC520
電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能に 一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に 100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg 全長はクラス最短のコンパクトボディ LEDライト付
最大切込深さ(mm)52 回転数(min-1[r.p.m])3300 電源(V)単相100 電流(A)12.5 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×270×231 質量(kg)3.8 付属品147mmレーザスリットチップソー(鉄工・ステンレス用)・ボックススパナ10mm・ソーガイドフェンス コード長さ(m)5 チップソー外径(Φmm)147 チップソー内径(Φmm)20 定格電流(A)12.5 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300 保証期間1年 仕様・用途LEDライト付
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)丸ノコ AW600D
ノコ刃外径190mm、切込深さ68mm LEDライト付 直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定 微調整可能なスミ線指示板採用 ダブルソフトグリップ採用 クイックな操作の深さ調整ノブ採用 2本足定規使用可能(別販売品)
付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm) 長さ(mm)297 質量(kg)3.2 電流(A)11.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])4700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ) コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 定格電流(A)11.7 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)190 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 仕様・用途ライト付き 保証期間1年 ベースアルミ
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電子集じん丸ノコ ANW422EDM
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:メッキ 電源(V)100 消費電力(W)1010 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 仕様・用途集じん機接続 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)電子集じん丸ノコ ANW422ED
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:スライドシート 電流(A)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36 機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 仕様・用途ライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります