商品豆知識
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型)
トラスコ品番379-9034
長さ(mm)183
幅(mm)59
質量(kg)0.9
高さ(mm)188
電流(A)0.8
コード長さ(m)2.5
チャック能力(mm)1.5~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm)3.8
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
すぐに使える14種類のビット、ソケットなどが1パッケージ。ビット交換が楽なキーレスチャック
用途ネジ締付、穴あけ作業等ワイドに使える
トルク(N・m)クラッチ:0.6~3.0(20段)ドリル:6.4
ねじ締め能力(mm)3.8
チャック能力(mm)1.0~10
回転数(min-1[r.p.m])540
電源(V)単相100
電流(A)0.8
消費電力(W)70
コード長さ(m)2.5
付属品キャリングケース、鉄工キリ(2・3・4・5mm)、プラスドライバビット(No.1・No.2)、ビットホルダ、ソケットアダプタ、六角ソケット(5・6・7・8・10・11mm)
質量(kg)0.8
トラスコ品番379-9042
長さ(mm)192
幅(mm)59
高さ(mm)187
穴あけ能力(mm) 鉄工5
穴あけ能力(mm) 木工10
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100
消費電力(W)180
電流(A)2
コード長さ(m)2
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
最大トルク(N・m)115
打撃数(min-1)0~3100
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
付属品+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×60×190
絶縁方式二重絶縁
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽量で抜群の操作性。
最大締付トルク135N・mで、素早いネジ締めが可能です。
暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト。(トリガ連動タイプ)
手にフィットし、本体を保持しやすいグリップ形状にソフトグリップを採用。
最大締付トルク(N・m)135
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
充電時間(分)45
充電器形名BC-1402L
充電入力電源(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×61×221
打撃数(min-1)0~3000
電池パックB-1415L(リチウムイオン)、14.4V、1500mAh
付属品充電器、電池パック2個、キャリングケース、取扱説明書
本体質量(kg)1.4
充電器質量(kg)0.4
バッテリー電圧(V)14.4
1台
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
扱いやすい入門機。
スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付。
ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチ。
ビットの着脱が素早く簡単、キーレスチャック。
正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ。
付属品+ドライバビット(No.2×65)
長さ(mm)189
幅(mm)59
質量(kg)0.8
高さ(mm)191
電流(A)0.8
コード長さ(m)2
チャック能力(mm)0.8~10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×41
クラッチ数(段)20
クラッチトルク(N・m)0.6~3.0
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mm軽量コンパクトボディ
3段階から打撃力を選択
余裕の作業時間 5,000mAh容量電池
高輝度LEDライト付
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付)
回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235
打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
本体質量(kg)1.5(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)175
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年
充電時間(分)84
バッテリー容量(mAh)5000
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
1台
¥46,900
税込¥51,590
当日出荷
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg
最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223
本体質量(kg)1.2(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)45
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mmのコンパクトボディ
電子制御により3段階から打撃力を選択
高輝度LEDライト付
手に対する反動が少ないブレーキ機能
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付)
トラスコ品番835-8905
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214
本体質量(kg)1.2(電池パック含)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)69
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め
新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載
作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え
高輝度LEDライト付
IP56規格に適合
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)
質量(kg)1.6(電池パック含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200
締付け能力(高力ボルト)M5~M14
締付能力(普通ボルト)M5~M16
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54
締付能力(小ねじ)M4~M8
バッテリー容量(mAh)5000
打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め
新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃
高出力ブラシレス分割コアモーター搭載
作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え
高輝度LEDライト付
IP56規格に適合
ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付)
質量(kg)1.6(電池パック含)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200
締付け能力(高力ボルト)M5~M14
締付能力(普通ボルト)M5~M16
バッテリーリチウムイオン
最大締付トルク(N・m)180
バッテリー電圧(V)18
充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54
締付能力(小ねじ)M4~M8
バッテリー容量(mAh)5000
打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
作業に合わせて回転数を切換えられる2スピード。
最適なトルクが選べる20段クラッチ。ビットの着脱が簡単キーレスチャック。
握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。
作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100
消費電力(W)160
電流(A)1.8
コード長さ(m)2
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1000、(低速)0~300
最大トルク(N・m)(ドリルポジション)高速/8.3、低速/30
付属品+ドライバビット(No.2×65mm)
長さ(mm)220
幅(mm)60
質量(kg)1
高さ(mm)190
穴あけ能力(mm) 鉄工8
穴あけ能力(mm) 木工21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×40
クラッチ20段+ドリル
把握径(Φmm)0.8~10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
最適なトルクが選べる11段クラッチ
暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。
各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。
穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6
最大トルク(N・m)5(ドリルモード)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4
充電時間(分)60
クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0
クラッチ数(段)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132
電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン
付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)0.48(内蔵電池含む)
トラスコ品番474-3580
バッテリー電圧(V)3.6
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
隅打ちラクラク!
コンパクトボディ
暗所での作業に便利なLEDライト
正転・逆転・充電時表示ランプ
ビット16本収納ができる充電スタンド
長さ(mm)150
幅(mm)47
高さ(mm)125
適合ビット(mm)(使用)6.35mm
適合バッテリーリチウムイオン電池(内蔵式1500mAh)
付属品充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付)
トラスコ品番760-9108
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
ねじ締め能力(最大)5mm
充電時間3
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450、(低速)0~440
バッテリー容量(mAh)1500
チャック能力(mm)1.0~10
ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
付属品充電器・電池パック・キャリングケース
長さ(mm)181
質量(kg)1.1
最大穴あけ能力(mm) 鉄工10
最大穴あけ能力(mm) 木工20
バッテリーB-1115L(リチウムイオン)
充電器形名UBC-1803L
充電器質量(kg)0.31
トルク(N・m)(高速)15、(低速)24
充電器電圧(V)100
クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
軽量・コンパクトでハイパワー。
握りやすくて作業しやすい細握りグリップ。
手にフィットし本体を保持しやすいソフトグリップ採用。
最大締付トルク(N・m)(高速モード)133(低速モード)75
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速モード)0~2400(低速モード)0~1800
ねじ締め能力(小ネジ)M4~M8(普通ボルト)M5~M12(高力ボルト)M5~M10
充電時間(分)30
電圧(V)DC12
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×60×238
打撃数(min-1)(高速)0~3000、(低速)0~2500
バッテリーB-1203M1(ニカド電池・1300mAh)
付属品電池パック(BC-1402L)×2、ドライバビット(NO.2×65mm)キャリングケースb-1203M1)×2、充電器(B-1205)ドライバビット(No2×65mm)キャリングケース
質量(kg)1.6
バッテリー電圧(V)12
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え
暗所での作業をアシストするLEDライト付
六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに
最大締付トルク(N・m)200
ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16
回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600
打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500
ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式)
電源(V)単相100
電流(A)3.5
消費電力(W)320
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205
付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm
質量(kg)1.5
トラスコ品番360-9278
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
小型・高効率4極モータを搭載
最大締付トルク(N・m)165
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
充電時間(分)69
電圧(V)18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×215
打撃数(min-1[回/分])0~3000
バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L)
付属品充電器、電池パック×2、キャリングケース
質量(kg)1.4
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(mAh)1500
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
バッテリー容量(mAh)1500
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10
打撃数(min-1[回/分])0~3000
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
付属品充電器・電池パック・キャリングケース
長さ(mm)158
質量(kg)1
バッテリーB-1115L(リチウムイオン)
充電器形名UBC-1803L
充電器質量(kg)0.31
トルク(N・m)110
充電器電圧(V)100
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
余裕の作業時間5,000mAh
小型・高効率4極モータを搭載
付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース
質量(kg)1.7
電圧(V)18
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
打撃数(min-1[回/分])0~3000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×235
ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12
バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L)
最大締付トルク(N・m)170
充電時間(分)60
バッテリー容量(mAh)4000
バッテリー電圧(V)18
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×231
保証期間1年
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
最大締付トルク:300N・m。ソケット差込口12.7mm(ワンタッチ式)。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
最大締付トルク(N・m)300
ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M20
回転数(min-1[r.p.m])2100
打撃数(min-1)2700
電源(V)100
電流(A)5.5
消費電力(W)500
コード長さ(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×90×235
付属品キャリングケース
機能二重絶縁構造、正・逆転機構、樹脂ケース
質量(kg)3.2
トラスコ品番405-4423
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
最大トルク 80N・m
コンパクトとパワーを両立
握りやすくて疲れにくい新グリップ採用
把握力の強いロック付キーレスチャック採用
片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構
最適トルクが選べる21段クラッチ
2スピード無段変速
高輝度LEDライト(残照機能付)
バッテリー容量(mAh)5000
充電時間(分)84
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年間
回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200、(低速) 0~600
最大締付トルク(N・m)高速22、低速80
チャック能力(mm)1.5~13
穴あけ能力(mm) 鉄工13
ねじ締め能力M6
穴あけ能力(mm) 木工38
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90
クラッチ数(段)21
バッテリーリチウムイオン
質量(kg)1.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×260
付属品補助ハンドル、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L 、キャリングケース
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
新開発のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&ハイパワーを実現。高容量電池で余裕の作業量。防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合。選べる3モード(強・中・弱)。カラビナフックで運搬時の落下を防止。高輝度LEDライト採用。握りやすい新グリップで使用時の快適性を追求。アンビル先端のフリクッションリングにより、ソケットの仮固定が可能。
用途土台、梁の締付から足場の組立まで。羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応
長さ(mm)145
幅(mm)79
高さ(mm)253
差込角(sq.)12.7(ピンタイプ式)
適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA
付属品電池パック(B-1850LA)×2個、充電器(UBC-1802L)、カラビナフック(本体取付)、ベルトフック、キャリングケース
寸法(mm)145×79×238
質量(kg)1.7
打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650、(中)0~1600、(低)0~1450
保護等級IP56
バッテリーリチウムイオン
充電時間(分)84
四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式)
振動3軸合成値(m/s2)10.6
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。