電動工具 :「低速 攪拌機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラ(旧RYOBI電動工具)パワーミキサー APM311
低速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18) 長さ(mm)890 質量(kg)2.7 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138 対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 定格電流(A)9.3 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)180
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります