2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター
扱いやすいペンシルタイプ ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻 付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ 軸径(Φmm)取付ビット:2.35 消費電力(W)100 定格使用時間(分)15
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)研磨機
用途ハサミ、包丁等の刃物研磨に 砥石寸法(Φmm)外径180 砥石寸法(mm)厚さ20 砥石寸法(Φmm)穴径70 回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)400、(60Hz)470 電源(V)単相100 電流(A)1.3 消費電力(W)125 コード長さ(m)1.8 幅(mm)270 付属品#1000中砥石、刃物ガイド、スパナ、水タンク、排水ホース 定格時間(分)20 周波数(Hz)50/60 質量(kg)5
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります