電動工具 :「木ネジ フック」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ドライバドリル
最大トルク 80N・m コンパクトとパワーを両立 握りやすくて疲れにくい新グリップ採用 把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード無段変速 高輝度LEDライト(残照機能付)
バッテリー容量(mAh)5000 充電時間(分)84 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200、(低速) 0~600 最大締付トルク(N・m)高速22、低速80 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力M6 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 クラッチ数(段)21 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×260 付属品補助ハンドル、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L 、キャリングケース
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります