電動工具 :「木材研磨」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)サンダ
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。 乾式 握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228 パット寸法(mm)91×185 回転数(min-1[r.p.m])11000 電圧(V)単相100 電流(A)2.3 電力(W)190 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154 付属品木工用ペーパー(#100 1枚) 質量(kg)1.3
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BDS-1010 ベルトディスクサンダ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。 ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。 ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー) ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400 電源(V)単相100 電圧(V)100 定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7 消費電力(W)400 コード長さ(m)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290 付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2 質量(kg)17 トラスコ品番781-0466
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター
扱いやすいペンシルタイプ ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻 付属品ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ 軸径(Φmm)取付ビット:2.35 消費電力(W)100 定格使用時間(分)15
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)マルチツールブレードMTB-0006 サンディングパッドマジック式
スターロックマックス対応品。表面研磨
用途木材、金属表面の研磨に
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式やすり(10.8V)
作業に合わせて角度調節できる可変ヘッド すぐに使えるエンドレスベルト付 変速機能で削りすぎ、刃焼けを防止 作業性のよいスライド式ロックスイッチ 工具レスで簡単、ベルト交換
用途木材の研削・刃物の研磨に 付属品エンドレスベルト#120 鉄工用(木工使用可)、エンドレスベルト#400鉄工用(木工使用可)、電池パック・充電器 質量(kg)1.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000~5800 ベルト速度(m/s)6~7 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)10.8 ベルト寸法(mm)10×330 充電時間(分)(標準)102 バッテリー容量(mAh)2500 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)470×71×85
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング